warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Installatiedozen
  4. Opbouwdozen
  5. Doos voor montage op de wand/plafond
  6. 2007093
  • 
Productvideo's
OBO Kabeldoos M25 en M32 16mm2 500V IP66 190x150x77 PP/GF
Productafbeelding
OBO Kabeldoos M25 en M32 16mm2 500V IP66 190x150x77 PP/GF OBO Kabeldoos M25 en M32 16mm2 500V IP66 190x150x77 PP/GF
 Vorige

 Volgende
Doos voor montage op de wand/plafond - OBO Kabeldoos M25 en M32 16mm2 500V IP66 190x150x77 PP/GF - 2007093
OBO Kabeldoos M25 en M32 16mm2 500V IP66 190x150x77 PP/GF 
OBO Kabeldoos M25 en M32 16mm2 500V IP66 190x150x77 PP/GF
OBO

OBO Kabeldoos M25 en M32 16mm2 500V IP66 190x150x77 PP/GF

Artikelnr.: 
2850025005
Lev. nr.: 
2007093
EAN nr.: 
4012195246800
Producttype: 
T 160

Brutoprijs

€ 19,61 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • OBO V-TEC Wartel M32 Lichtgrijs 15/21mm Kunststof

    OBO

    OBO V-TEC Wartel M32 Lichtgrijs 15/21mm Kunststof

    Artikelnr.: 2700121865

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO aansluitklem voor hoofdkabel 5p

    OBO

    OBO aansluitklem voor hoofdkabel 5p

    Artikelnr.: 2850069708

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO Drukbevestigingsschroef T60 en T100 M3 Staal Platte kop 2007831

    OBO

    OBO Drukbevestigingsschroef T60 en T100 M3 Staal Platte kop 2007831

    Artikelnr.: 2700110299

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO Wartelmoer m25 ps lichtgrijs ral 7035

    OBO

    OBO Wartelmoer m25 ps lichtgrijs ral 7035

    Artikelnr.: 2700121154

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO Kabelinvoer voor buizen ø25/16-20 pvc lichtgrijs ral 7035

    OBO

    OBO Kabelinvoer voor buizen ø25/16-20 pvc lichtgrijs ral 7035

    Artikelnr.: 2700100963

    

     STK

    Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO V-TEC Wartel M25 Lichtgrijs 9/17mm Kunststof

    OBO

    OBO V-TEC Wartel M25 Lichtgrijs 9/17mm Kunststof

    Artikelnr.: 2700121864

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO 106 Wartel M32 Lichtgrijs 18/25mm Kunststof

    OBO

    OBO 106 Wartel M32 Lichtgrijs 18/25mm Kunststof

    Artikelnr.: 2700121145

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO 106 Wartel M25 Lichtgrijs 10/14mm Kunststof

    OBO

    OBO 106 Wartel M25 Lichtgrijs 10/14mm Kunststof

    Artikelnr.: 2700121144

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO bevestigingsset voor kabelgoot pc t60-t100 Kunststof 2007835

    OBO

    OBO bevestigingsset voor kabelgoot pc t60-t100 Kunststof 2007835

    Artikelnr.: 2700162819

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • OBO KABELINVOER VOOR BUIZEN Ø32/25-32 PVC LICHTGRIJS 7035

    OBO

    OBO KABELINVOER VOOR BUIZEN Ø32/25-32 PVC LICHTGRIJS 7035

    Artikelnr.: 2850238937

    

     STK

    Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De kabeldozen van de T- serie zijn allemaal UV-bestendig. Ze bestaan uit een thermoplastische kunststof polypropyleen met kabelinvoeren van ethyleenvinylacetaat EVA. Deze kunststof is week, d.w.z. deze kan worden bewogen. Daardoor kunnen leidingen direct door de 7 x M25 5 x M32 afdichtingen worden geïnstalleerd of de afdichtingen worden met een mes op daarvoor bedoelde plaatsen ingesneden, om een invoeropening voor kabels of buizen te maken. Als alternatief kunnen wartels in plaats van de dichtingen door de openingen worden gestoken en van binnenuit met een borgmoer worden geborgd. De kabeldozen kunnen op montageplaten worden gemonteerd met plaatschroeven 3,5 x 9,5 in openingen van de bodem. Binnenafmetingen: 176x135x67 mm Deksel met tekstveld en verzegelbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121303
Conditie/kortingsgroep 147016
Doos voor montage op de wand/plafond
Lengte 190 mm
Breedte 150 mm
Uitgerust met Geen
Explosiegeteste uitvoering Nee
Montagewijze Wand-/plafondmontage
Dekselbevestiging Geschroefd
Verzegelbaar Ja
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Vorm Rechthoekig
Rijgbaar Ja
Gebruikstemperatuur -5 - 60 °C
Diepte 77 mm
 
Type behuizingsdoorvoer Trappenmembraan afsnijdbaar
Functiebehoud Geen
Aantal invoeren 12
Voor buisdiameter 25 mm
Model Montagedoos
Transparant deksel Nee
Max. aderdoorsnede 16 mm²
Met afscherming Nee
Uitvoering deksel Blinddeksel
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Beschermingsgraad (IP) IP66
Weersbestendig Nee
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Voor explosieveilige zone stof Geen
Achterinvoer Ja
Voor explosieveilige zone gas Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company