OBO OBO (1570 Artikelen)


OBO Potentiaalvereffeningsrail 188mm cuzn grijs
Toevoegen aan bestellijst
OBO Kabeldoos 80x43x34 pe lichtgrijs ral 7035
Toevoegen aan bestellijst
OBO Signa Wandgoot 2000x110x70mm PVC wit RAL 9010 6132722
Toevoegen aan bestellijst
OBO Kabeldoos 2,5mm2 660v ip54 75x75x36 pe lichtgrijs ral 7035
Toevoegen aan bestellijst
OBO Kabeldoos M25 en M32 16mm2 500V IP66 190x150x77 PP/GF
Toevoegen aan bestellijst
OBO Din-rail geperforeerd 2000x35x7,5 st gtp
Toevoegen aan bestellijst
OBO Potentiaalvereffeningsrail voor buiten VA zwart
Toevoegen aan bestellijst
OBO Quick kabelbuisklem 19-20mm kunststof
Toevoegen aan bestellijst
OBO T60 kabeldoos+giethars met klemmenstrook en toebehoren 114x114x57 p
Toevoegen aan bestellijst
OBO Kabeldoos met 3 wartels pg16 4-6mm2 400v ip67 110x110x50 pp lichtg
Toevoegen aan bestellijst
OBO Kabeldoos met 3 wartels m20 4-6mm2 400v ip67 110x110x50 pp lichtgrijs
Toevoegen aan bestellijst
OBO Potentiaalvereffeningsrail 217mm cuzn grijs
Toevoegen aan bestellijst
OBO Kabeldoos invoer m20+3 wartel+3 moer 114x114x57 pp lichtgrijs r
Toevoegen aan bestellijst
OBO Potentiaalvereffeningsrail met metalenvoet voor buiten 188mm
Toevoegen aan bestellijst
OBO Signa montagedoos wandgoot enkelvoudig 6133577
Toevoegen aan bestellijst
OBO Kabeldoos met 3 wartels pg16 6mm2 660v ip54 94x94x45 uf lichtgrijs
Toevoegen aan bestellijst
OBO Kabeldoos m25 6mm2 500v ip66 114x114x57 pp lichtgrijs ral 7035
Toevoegen aan bestellijst
OBO Kabeldoos invoer m25+3 wartel+3 moer 114x114x57 pp lichtgrijs
Toevoegen aan bestellijst
Prijspakker
Prijspakker

€ 14,40 / STK

OBO Hollewand inbouwdoos luchtdicht Ø68mm H47mm Polypropylen/Thermopl.
Toevoegen aan bestellijst