In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 139,32 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
JUNG
Jung Tastdimmer universeel LED inbouw 1711DE
Artikelnr.: 2850322365
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung A range stuurafdekking standaard a(s)500 alpine wit enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 A1700WW
Artikelnr.: 2850322396
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung LS range sensorafdekking standaard ls990 inbouw 2.2m 180° wit RAL 9016 LS17280WW
Artikelnr.: 2850322536
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung A range sensorafdekking a(s)500 inbouw 2.2m 180° wit RAL 9016 A17280WW
Artikelnr.: 2850322419
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung A range sensorafdekking universeel a(s)500 inbouw 1.1m IP20 180° wit RAL 9016 A17180WW
Artikelnr.: 2850346212
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung LS range Afdekking LS990 standaard 1730JE enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 LS1700PWW
Artikelnr.: 2850273832
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung LS range stuurafdekking standaard ls990 enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 LS1700WW
Artikelnr.: 2850322523
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range afdekking standaard 1730je as500 enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 AS1700PWW
Artikelnr.: 2850322443
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung LS range sensorafdekking standaard ls990 inbouw 1.1m IP44 180° wit RAL 9016 LS17180WUWW
Artikelnr.: 2850346348
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung LS range sensorafdekking standaard ls990 inbouw 1.1m IP20 180° wit RAL 9016 LS17180WW
Artikelnr.: 2850346349
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
104003
|
Dimmer |
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Seriedimmer |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Bedieningswijze |
Druktoets
|
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker |
Nee
|
| Aantal eenheden |
1
|
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker |
Ja
|
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer |
Ja
|
| Opgenomen vermogen |
4 W
|
|---|---|
| Aderdoorsnede |
0.5 - mm²
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Type belasting |
Universeel
|
| Minimale helderheid instelbaar |
Ja
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Geschikt voor toepassing met drukker |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtwaardegeheugen |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Ingang voor nevenunit |
Ja
|
| App besturing via Bluetooth |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
32 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.