Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 102,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips Ledinaire Waterdicht LED LED armatuur 4000K 2500lm 1201x69mm >80° - IP66 grijs 8710163362915
Artikelnr: 2850486326
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101129
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Breedte |
71 mm
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
74 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Aantal polen |
3
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Lengte |
1207 mm
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
60
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
|---|---|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
42 W
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
70 %
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Nom. stroom |
105 - 190 mA
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
7.5 %
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
2900 - 4800 lm
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
31
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
36
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
114 - 126 lm/W
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.