Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips CoreLine RC159Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 1215.5x315.5x78.5mm Wit 8720169752160
Artikelnr: 2850602536
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine RC159Z Ophangkabelset pendelset Staal 1800x93x30mm Wit 8720169752504
Artikelnr: 2850602543
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine RC159Z Steunbeugel beugels/clips (set van 4 stuks) Staal 55x29x33mm Grijs 8720169752481
Artikelnr: 2850602541
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine RC159Z beveiligingsset kabel kit Staal 1500x20x3.7mm Ø1.5mm Grijs 8720169752474
Artikelnr: 2850602540
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips Ledinaire RC095Z Opbouwbehuizing opbouwbehuizing Aluminium 1202x302x72mm Wit 8720169752191
Artikelnr: 2850602538
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101129
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Inbouwbreedte |
295 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Breedte |
295 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Aantal polen |
2
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lengte |
1195 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
60 mm
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Inbouwlengte |
1195 mm
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
20
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 4000 K
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
|---|---|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
3400 - 3600 lm
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
75000 h
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
120 mm
|
| Nom. stroom |
160 - 160 mA
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
28 W
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
113 - 120 lm/W
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
7.5 %
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
28
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
70 %
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.