warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Schijnwerpers - sport-terreinverlichting
  5. 4058075461031
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 225x219mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075461031
 Vorige
 Volgende
Schijnwerpers - sport-terreinverlichting - Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 225x219mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075461031 - 4058075461031
LEDVANCE

Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 225x219mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Extreem breedstralend Steekklem zwart 4058075461031

Artikelnr.: 
2850433032
Lev. nr.: 
4058075461031
EAN nr.: 
4058075461031
Producttype: 
LVFL50840SBKG3

Brutoprijs

€ 103,95 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 6000lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306921

    LEDVANCE

    Ledvance Performance LED schijnwerper symm 4000K 6000lm 201x57mm bewegingssensor lichtsensor Steekklem zwart 4099854306921

    Artikelnr.: 2850610034

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Floodlight met flexibele bewegings- en daglichtsensor, tot 6000 lm lichtopbrengst. Productkenmerken: Flexibele bewegings- en daglichtsensor. Sensor met 350° rotatie en 180° kanteling. Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°. Geïntegreerde brede spanningsdriver, geschikt voor 100 - 277 V AC. Overspanningsbeveiliging: tot 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N). Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik. Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming. Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden. Productvoordelen: Helder, robuust en duurzaam. Vraaggeoptimaliseerde verlichting dankzij flexibele en programmeerbare sensor. Eenvoudige aanpassing van sensorbereik, daglichtdetectie en insteltijd. Altijd-aan schakeling, geactiveerd door een speciale netschakeling. Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor. Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°. Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen. Buitengebruik (IP65). Publieke zones. Gevels van gebouwen. Bouwplaatsen. Tuinen, balkons en andere buitengebieden.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aansluitwijze Steekklem
Reflector Mat
Met bewegingssensor Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Kleur behuizing Zwart
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Breedte 219 mm
Lengte 225 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtuittrede Direct
Lamphouder Geen
Dimbaar DMX Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met lichtsensor Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Materiaal afdekking Glas opaal
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Nom. stroom 248 - 248 mA
Hoogte/diepte 59 mm
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - 50 °C
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor wandmontage Ja
Max. systeemvermogen 50 W
Spanningstype AC
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar faseafsnijding Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Constante lichtstroom regeling Nee
Slagvastheid IK07
Aantal polen 3
 
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 35
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 41
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Met lichtbron Ja
Soort bedrading Eindig
Nom. spanning 100 - 277 V
Lichtverdeler Reflector
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Lichtkleur Wit
Compatible met Amazon Alexa Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar 1-10 V Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar RF Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met push-button Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company