Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 10,09 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
LEDVANCE
Ledvance Performance GU10 led-spot 2700K 575lm PAR16 52mm 36° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854456275
Artikelnr: 2850644244
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEDVANCE
Ledvance PAR16 DIM P GU10 led-lamp 927 2700K 575lm PAR16 52mm 36° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854059117
Artikelnr: 2850552785
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118021
|
LED-lamp |
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Diameter |
50 mm
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
25000 h
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
575 lm
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lampvermogen |
7 - W
|
| Lampaanduiding |
PAR16
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
7 kWh
|
|---|---|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - K
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Lichtstroom |
575 - lm
|
| Lichtsterkte |
840 cd
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Lengte |
52 mm
|
| Lampvorm |
Reflector
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
100000
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Nom. stroom |
41 - mA
|
| Spanningstype |
AC
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
82 lm/W
|
| Stralingshoek |
36 - °
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Helder
|
| Vermogensfactor |
0.7
|
| Voet |
GU10
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.