warning

Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
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
Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. MM12542
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Renzo LED buitenarmatuur 3000K 300lm 360x120mm >80° - Steekklem IP65 grijs MM12542
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Megaman Renzo LED buitenarmatuur 3000K 300lm 360x120mm >80° - Steekklem IP65 grijs MM12542 - MM12542
MEGAMAN

Megaman Renzo LED buitenarmatuur 3000K 300lm 360x120mm >80° - Steekklem IP65 grijs MM12542

Artikelnr.: 
2850659469
Lev. nr.: 
MM12542
EAN nr.: 
4892657125429
Producttype: 
MM12542

Brutoprijs

€ 39,98 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301216
Plafond-/wandarmatuur
Met lichtsensor Nee
Breedte 120 mm
Spanningstype AC/DC
Kleur behuizing Grijs
Kleurweergave-index 80-89
Max. systeemvermogen 7 W
Aansluitwijze Steekklem
Lichtuittrede Direct
Rasteruitvoering Geen
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Met aanwezigheidsmelder Nee
Lichtverdeler Geen
Met bewegingssensor Nee
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met lichtbron Ja
Hoogte/diepte 70 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Aantal polen 2
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Slagvastheid IK10
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Met luchtsleuven Nee
Lengte 360 mm
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 300 - lm
 
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor noodverlichting Ja
Nom. stroom 30 - mA
Nom. spanning 220 - V
Vermogensfactor 0.4
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 25000 h
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtkleur Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - °C
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 60 %
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtstroom regelbaar Standen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Lichtkleur regelbaar Standen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 76
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 50 %
Compatible met Google Assistant Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 130
Compatible met Casambi Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Specifieke lichtstroom armatuur 100 - lm/W
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.