Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 99,85 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301216
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
76
|
| Breedte |
120 mm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
7 W
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
130
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
G
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
300 - 900 lm
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - 40 °C
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
|---|---|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Nom. stroom |
30 - 30 mA
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Hoogte/diepte |
70 mm
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
100 - 129 lm/W
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 6500 K
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Spanningstype |
AC
|
| Vermogensfactor |
0.4
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
50 %
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lengte |
360 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
60 %
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.