warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Controller voor verlichtingsarmaturen
  3. EC10431418
  • 
Productvideo's
Esylux Sturing SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
Productafbeelding
Esylux Sturing SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC Esylux Sturing SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC Esylux Sturing SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
 Vorige

 Volgende
Controller voor verlichtingsarmaturen - Esylux Sturing SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC - EC10431418
Esylux Sturing SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC 
Esylux Sturing SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
Esylux Sturing SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
ESYLUX

Esylux Sturing SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC

Artikelnr.: 
2850488525
Lev. nr.: 
EC10431418
EAN nr.: 
4015120431418
Producttype: 
EC10431418

Brutoprijs

€ 1.100,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Push Button drukknop 8-voudig ral 9003 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10430930

    ESYLUX

    Esylux Push Button drukknop 8-voudig ral 9003 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10430930

    Artikelnr.: 2850257842

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Kabel CABLE RJ45 3m BL

    ESYLUX

    Esylux Kabel CABLE RJ45 3m BL

    Artikelnr.: 2850554866

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 2700 - 6500K 3800 - 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132322

    ESYLUX

    Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 2700 - 6500K 3800 - 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132322

    Artikelnr.: 2850481354

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Smartdriver-2 Kabelset 2 RJ45 5m TW x4 rood EC10431944

    ESYLUX

    Esylux Smartdriver-2 Kabelset 2 RJ45 5m TW x4 rood EC10431944

    Artikelnr.: 2850594895

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Push Button DALI tastsensor bussysteem patientkamer 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431265

    ESYLUX

    Esylux Push Button DALI tastsensor bussysteem patientkamer 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431265

    Artikelnr.: 2850370221

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Kabel CABLE RJ45 3m RD

    ESYLUX

    Esylux Kabel CABLE RJ45 3m RD

    Artikelnr.: 2850554867

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Smartdriver-2 Accessoires Ferrite-Set X4 EC10429972

    ESYLUX

    Esylux Smartdriver-2 Accessoires Ferrite-Set X4 EC10429972

    Artikelnr.: 2850594903

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Push Button DALI tastsensor bussysteem klaskamer 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431241

    ESYLUX

    Esylux Push Button DALI tastsensor bussysteem klaskamer 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431241

    Artikelnr.: 2850370220

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Kabel CABLE RJ45 10m BL

    ESYLUX

    Esylux Kabel CABLE RJ45 10m BL

    Artikelnr.: 2850488559

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ11 WH 10m EC10431524

    ESYLUX

    Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ11 WH 10m EC10431524

    Artikelnr.: 2850550899

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
360 graden afbeeldingen

360 graden afbeelding

Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Schakelschema

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

360 graden afbeelding
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Schakelschema
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

ELC-regeleenheid (ELC=ESYLUX Light Control) met geïntegreerde constante lichtregeling voor hoge energie-efficiëntie. SymbiLogic Technology voor energie-efficiënte Human Centric Lighting op de werkplek. Plug-and-play aansluiting van maximaal 4 ELC-armaturen met Tunable White. Twee impulsgeveringangen voor conventionele schakelaars (230 V). Optioneel 8-voudig toetsenpaneel (toebehoren) voor handmatig aanpassen. Handmatig aanpassen en oproepen van scènes in twee afzonderlijke verlichtingskanalen. Snelle plug-and-play-aansluiting van de armaturen via RJ45-stekkerverbindingen. Eenvoudig via stekkerverbinding koppelbaar met verdere ELC-regeleenheden. Instelbare uitgangsstroom voor de aansluiting van andere armatuurtypen. Uitbreiding met DALI-armaturen via geïntegreerde DALI-busuitgangen mogelijk. Aanwezigheidsafhankelijk schakelen van HVAC via afzonderlijk verkrijgbare DALI-schakelactuator (DALI-switch).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111800
Conditie/kortingsgroep 124004
Controller voor verlichtingsarmaturen
Aantal kleurkanalen 2
Behuizing Metaalbehuizing
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
DIN-railmontage Nee
Geschikt voor buitengebruik Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
 
Breedte 262 mm
Besturingswijze DALI
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Hoogte 85 mm
Ingangsspanning 230 - 230 V
Lengte 555 mm
Max. uitgangsstroom 3.12 A
Met IFTTT ondersteuning Nee
Model Dynamisch
Programmeerbaar Nee
Uitgangsspanning 48 - 48 V
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company