warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. EQ10132322
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 2700 - 6500K 3800 - 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132322 Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 2700 - 6500K 3800 - 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132322 Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 2700 - 6500K 3800 - 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132322 Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 2700 - 6500K 3800 - 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132322
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 2700 - 6500K 3800 - 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132322 - EQ10132322
Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 2700 - 6500K 3800 - 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132322
Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 2700 - 6500K 3800 - 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132322
Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 2700 - 6500K 3800 - 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132322
ESYLUX

Esylux Celine LED Plafondinlegarmatuur 2700 - 6500K 3800 - 4200lm 596x596mm >80° - Contrastekker (female) IP20 wit EQ10132322

Artikelnr.: 
2850481354
Lev. nr.: 
EQ10132322
EAN nr.: 
4015120132322
Producttype: 
EQ10132322

Brutoprijs

€ 143,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Push Button DALI tastsensor bussysteem patientkamer 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431265

    ESYLUX

    Esylux Push Button DALI tastsensor bussysteem patientkamer 8-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431265

    Artikelnr.: 2850370221

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Celine-2 Regelapparaat Driver-Set TW 32W 700mA RJ45 Wago Winsta DALI-2 DT8 DALI 12 - 46V 200 - 240V EQ10127830

    ESYLUX

    Esylux Celine-2 Regelapparaat Driver-Set TW 32W 700mA RJ45 Wago Winsta DALI-2 DT8 DALI 12 - 46V 200 - 240V EQ10127830

    Artikelnr.: 2850554860

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Celine-2 Regelapparaat Driver-Set TW 32W 700mA RJ45 Wieland GST DALI-2 DT8 DALI 12 - 46V 200 - 240V EQ10127823

    ESYLUX

    Esylux Celine-2 Regelapparaat Driver-Set TW 32W 700mA RJ45 Wieland GST DALI-2 DT8 DALI 12 - 46V 200 - 240V EQ10127823

    Artikelnr.: 2850554859

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Celine-2 Regelapparaat Driver-Set TW 32W 700mA RJ45 DALI-2 DT8 DALI 12 - 46V 200 - 240V EQ10127847

    ESYLUX

    Esylux Celine-2 Regelapparaat Driver-Set TW 32W 700mA RJ45 DALI-2 DT8 DALI 12 - 46V 200 - 240V EQ10127847

    Artikelnr.: 2850554861

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Kabel CABLE RJ45 10m RD

    ESYLUX

    Esylux Kabel CABLE RJ45 10m RD

    Artikelnr.: 2850488560

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ11 WH 10m EC10431524

    ESYLUX

    Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ11 WH 10m EC10431524

    Artikelnr.: 2850550899

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Kabel CABLE RJ45 10m BL

    ESYLUX

    Esylux Kabel CABLE RJ45 10m BL

    Artikelnr.: 2850488559

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ10 open eind WH 10m EC10431517

    ESYLUX

    Esylux Smartdriver-2 Kabel RJ10 open eind WH 10m EC10431517

    Artikelnr.: 2850550896

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Push Button Impulsgever patient kamer ELC 4-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431258

    ESYLUX

    Esylux Push Button Impulsgever patient kamer ELC 4-voudig wit inbouw IP20 RAL 9003 EC10431258

    Artikelnr.: 2850370402

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Celine-2 Bevestiging opbouwframe armatuur 627x627x100mm Wit EQ10113468

    ESYLUX

    Esylux Celine-2 Bevestiging opbouwframe armatuur 627x627x100mm Wit EQ10113468

    Artikelnr.: 2850550898

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
360 graden afbeeldingen

360 graden afbeelding

Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

360 graden afbeelding
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

LED-armatuur met opale diffusor. Kan worden gebruikt als plafondinlegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails voor standaardmaat 600 x 600 mm (let op de bijzondere kenmerken en eventuele beperkingen van de plafondsysteemfabrikant!). Armatuur voor ESYLUX Light Control voor aansluiting via een RJ45-stekker op ESYLUX Smartdriver of op DALI DT8-driverset (niet meegeleverd). Kleurtemperatuur 2700 - 6500 K (Tunable White). Zeer goede lichtkwaliteit, geschikt voor computerwerkplekken conform EN 12464-1. Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 70000 h.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 124002
Plafond-/wandarmatuur
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Aansluitwijze Contrastekker (female)
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Breedte 596 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3800 - 4200 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Flikkerende waarde Pst LM 0.02
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Inbouwbreedte 600 mm
Hoogte/diepte 65 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
 
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Inbouwhoogte/diepte 140 mm
Inbouwlengte 600 mm
Kleur behuizing Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM2
Kleurtemperatuur 2700 - 6500 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED uitwisselbaar
Lengte 596 mm
Lichtkleur Wit
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede Direct
Lichtstroom regelbaar Traploos
Lichtkleur regelbaar Traploos
Materiaal behuizing Staal
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 110000 h
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met luchtsleuven Nee
Met lichtsensor Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met bewegingssensor Nee
Max. systeemvermogen 33 W
Met lichtbron Ja
Soort bedrading Eindig
Specifieke lichtstroom armatuur 127 - 127 lm/W
Spanningstype DC
Slagvastheid IK02
Rasteruitvoering Geen
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Nom. spanning 42 - 42 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 40 °C
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company