warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. LED-module
  3. 2CKA001510A0013
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
ABB Busch-Jaeger Axcent Icelight inbouw sokkel 6500 IP20 ABB Busch-Jaeger Axcent Icelight inbouw sokkel 6500 IP20 ABB Busch-Jaeger Axcent Icelight inbouw sokkel 6500 IP20 ABB Busch-Jaeger Axcent Icelight inbouw sokkel 6500 IP20 ABB Busch-Jaeger Axcent Icelight inbouw sokkel 6500 IP20 ABB Busch-Jaeger Axcent Icelight inbouw sokkel 6500 IP20
 Vorige
 Volgende
LED-module - ABB Busch-Jaeger Axcent Icelight inbouw sokkel 6500 IP20 - 2CKA001510A0013
ABB Busch-Jaeger Axcent Icelight inbouw sokkel 6500 IP20
ABB Busch-Jaeger Axcent Icelight inbouw sokkel 6500 IP20
ABB Busch-Jaeger Axcent Icelight inbouw sokkel 6500 IP20
ABB Busch-Jaeger Axcent Icelight inbouw sokkel 6500 IP20
ABB Busch-Jaeger Axcent Icelight inbouw sokkel 6500 IP20
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger Axcent Icelight inbouw sokkel 6500 IP20

Artikelnr.: 
2850011414
Lev. nr.: 
2CKA001510A0013
EAN nr.: 
4011395134573
Producttype: 
2067/14 U

Brutoprijs

€ 72,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4235

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4235

    Artikelnr.: 2700439596

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Reflex SI Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A0936

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Reflex SI Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A0936

    Artikelnr.: 2700441301

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Balance Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A1562

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Balance Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A1562

    Artikelnr.: 2850034582

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Balance Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A1561

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Balance Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A1561

    Artikelnr.: 2850034581

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4421

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam 3-voudig Horizontaal en verticaal Zwart RAL 9005 IP20 2CKA001754A4421

    Artikelnr.: 2700110032

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4236

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Future Afdekraam 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 9016 IP20 2CKA001754A4236

    Artikelnr.: 2700439597

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A0613

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 1-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A0613

    Artikelnr.: 2700440171

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A0621

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger SI afdekraam crèmewit (elektrowit) 2-voudig Horizontaal en verticaal Wit RAL 1013 IP20 2CKA001725A0621

    Artikelnr.: 2700440172

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Reflex SI Afdekraam 1-voudig Horizontaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A0928

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Reflex SI Afdekraam 1-voudig Horizontaal Wit RAL 9010 IP20 2CKA001725A0928

    Artikelnr.: 2700441300

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
360 graden afbeeldingen

360 graden afbeelding

Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

360 graden afbeelding
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Icelight led-inbouwsokkel, nachtlicht, neutraalwit.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 103103
LED-module
Aansluitwijze Schroefklem
Geschikt voor matrixsignalering Nee
Geschikt voor algemene verlichting Nee
Breedte 71 mm
Vorm Vierkant
Lengte 71 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Hoogte 33 mm
 
Aantal Led's 1
Kleur Wit
Geschikt voor mobiel verkeerslicht Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor verkeerslicht Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor railverkeer Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 A
Bedrijfsspanning 230 - V
Compatible met Apple HomeKit Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company