Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 32,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Centraalplaat antenne SI-B Antenne-aansluitdoos coax Centraalplaat 2 connectoren Zonder label wit 2CKA001724A4334
Artikelnr.: 2850034551
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Centraalplaat datadoos RJ45 SI-B Jack plug Centraalplaat 1 connector Zonder label wit 2CKA001753A0225
Artikelnr.: 2850034603
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance wandcontactdoos vpl inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9010 IP20 2CKA002011A6243
Artikelnr.: 2850034630
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance wandcontactdoos inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9010 IP20 2TKA00003910
Artikelnr.: 2850446105
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9010 IP20 2CKA002014A1482
Artikelnr.: 2850034648
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Centraalplaat 1 x MJ Modular-Jack Basiselement met centrale afdekplaat 1 connector Zonder label wit 2CKA001753A0230
Artikelnr.: 2850034607
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance Centraalplaat SI-B draaiknop wit RAL 9010 2CKA006599A3017
Artikelnr.: 2850034682
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9010 IP20 2CKA002013A5385
Artikelnr.: 2850034636
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 9010 IP20 2CKA002018A1512
Artikelnr.: 2850034654
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103101
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Hoogte |
81 mm
|
| Diepte |
11 mm
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Inbouwhoogte |
56 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Aantal eenheden |
5
|
| Aantal eenheden verticaal |
5
|
| Diameter boring (gaten) |
71 mm
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Breedte |
81 mm
|
| Inbouwbreedte |
56 mm
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
|---|---|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Met montageraam |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
5
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
| Aantal eenheden horizontaal |
5
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
5
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.