Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Toegangscontrolesystemen
  4. Intercomsystemen
  5. Deurintercom-set
  6. 8451V
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Comelit Kit Quadra Mini HF SBC kit + gateway functie 1 binnenpost grijs 8451V Comelit Kit Quadra Mini HF SBC kit + gateway functie 1 binnenpost grijs 8451V Comelit Kit Quadra Mini HF SBC kit + gateway functie 1 binnenpost grijs 8451V Comelit Kit Quadra Mini HF SBC kit + gateway functie 1 binnenpost grijs 8451V
 Vorige
 Volgende
Deurintercom-set - Comelit Kit Quadra Mini HF SBC kit + gateway functie 1 binnenpost grijs 8451V - 8451V
Comelit Kit Quadra Mini HF SBC kit + gateway functie 1 binnenpost grijs 8451V
Comelit Kit Quadra Mini HF SBC kit + gateway functie 1 binnenpost grijs 8451V
Comelit Kit Quadra Mini HF SBC kit + gateway functie 1 binnenpost grijs 8451V
COMELIT

Comelit Kit Quadra Mini HF SBC kit + gateway functie 1 binnenpost grijs 8451V

Artikelnr.: 
2850284013
Lev. nr.: 
8451V
EAN nr.: 
8023903356212
Producttype: 
8451V
Aanbieding
€ 1.513,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Comelit Quadra Logids HF SBC kit met Wifi App koppeling

    COMELIT

    Comelit Quadra Logids HF SBC kit met Wifi App koppeling

    Artikelnr.: 2850656081

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Technische handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Technische handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Enkelvoudige kit voor systeem Simplebus 2. De kit kan worden uitgebreid tot maximaal 4 deurstations en maximaal 4 gebruikers/woningen met 4 video-deurintercoms per gebruiker/woning. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kit wordt voorgeprogrammeerd geleverd en is klaar voor gebruik. In combinatie met de Comelit app, die gratis kan worden gedownload via de Google en Apple store, en/of met de spraakassistent Alexa, is het mogelijk om oproepen zowel lokaal als op afstand direct via smartphone/tablet/Alexa te beantwoorden. Biedt de mogelijkheid om de functie “Gezichtsherkenning” te activeren, voor het automatisch versturen, na het herkennen van een persoon, van het commando deuropening (standaard actief), het activeren van een relais en voor het ontvangen van een melding wanneer een bekende persoon een oproep doet. De kit bestaat uit 1 deurstation Quadra art. 4893M met beldrukkers voor installaties tot 4 gebruikers, 1 video-deurintercom Mini handsfree WiFi art. 6741W en alle accessoires die nodig zijn om het systeem aan te sluiten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171605
Conditie/kortingsgroep 138097
Deurintercom-set
Met geheugen functie Ja
Beeldschermdiagonaal (inch) 4.3 inch
Afluisterbeveiligd Ja
Installatietechniek 2-draads
Met video Ja
Kleur binnenpost Wit
Opgenomen vermogen 8.9 W
Aantal buitenposten 1
Aantal binnenposten 1
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Aantal beltoetsen 1
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten 100
Handsfree Ja
Openingshoek camera 100 °
Interne communicatie Ja
Handmatig richtbare camera Nee
 
Kleur buitenpost Grijs
Eigenschap beeldsysteem Kleur
Beeldsysteem PAL
Montagewijze binnenpost Opbouw
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met dag/nacht functie Ja
Beeldschermdiagonaal 109 mm
Hoorapparaat-compatibel Nee
Montagewijze buitenpost Opbouw
Koppelbaar met smartphone Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Zoom, pan/tilt functie Nee
Geschikt voor mindervaliden Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Materiaal buitenpost Aluminium
Compatible met Amazon Alexa Nee
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten 4
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company