In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 775,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal AX Wandbehuizing 3-delig 9U D473
Artikelnr.: 2850647716
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz wandbevestigingsbeugel 10mm VE=4
Artikelnr.: 2700344010
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal El blindplaat 19i alu elox 4he VE=3
Artikelnr.: 2700344201
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Dk-el mini-comforthandgr v prof.halfcil
Artikelnr.: 2700106203
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Dk wartelplaat mborstelstrip ral7035
Artikelnr.: 2700344068
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal El blindplaat 19i alu elox 7he VE=3
Artikelnr.: 2700344202
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal El blindplaat 19i alu elox 1he VE=3
Artikelnr.: 2700344008
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS-IT Componenten uitbouw kast 19"-montagerek H89mm B482,6mm D250mm
Artikelnr.: 2700187334
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Kooimoer M5 Elektrolytisch verzinkt (24 stuks)
Artikelnr.: 2850112694
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal El blindplaat 19i alu elox 2he VE=3
Artikelnr.: 2700344199
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK-EL Wartelplaat v metr wartels RAL7035
Artikelnr.: 2700703476
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121103
|
Netwerkbehuizing |
|
| Kleur |
Grijs
|
| Diepte |
473 mm
|
| Aantal deuren |
1
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Met dakplaat |
Nee
|
| Materiaal |
Staal
|
| Aantal hoogte-eenheden |
9
|
| Max. belastbaarheid |
45 kg
|
| Montageniveau |
Voorzijde
|
| Soort ventilatie |
Geen
|
|---|---|
| Hoogte |
478 mm
|
| Breedte |
600 mm
|
| Met aarding |
Nee
|
| Met frontdeur |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Met zijwand |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Demontabel |
Nee
|
| Uitvoering profielrail |
L-vormig
|
| Rastermaat |
19 Inch
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.