In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 30,83 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand Mosaic connector cat5e utp rj45 1 module breed wit
Artikelnr.: 2700103188
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Aansluitkabel LCS5 consolidatiedoos U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 20M grijs 051502
Artikelnr.: 2700859460
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 3M grijs 051638
Artikelnr.: 2700859472
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 1M grijs 051636
Artikelnr.: 2700859470
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 5M grijs 051639
Artikelnr.: 2700859473
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 2M grijs 051637
Artikelnr.: 2700859471
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Patchkabel zonder afscherming U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 0.5M grijs 051817
Artikelnr.: 2850071012
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Aansluitkabel LCS5 consolidatiedoos U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 8M grijs 051500
Artikelnr.: 2700859458
Min: 4 STK , Besteleenheid 4 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Lcs cat5e utp
Artikelnr.: 2700105997
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.5E UTP CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850241943
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
108118
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
43222500
|
Patchkabel twisted pair |
|
| Knikbeschermingstule |
Gespoten
|
| Mantelkleur |
Grijs
|
| Uitvoering brandvertragend |
Ja
|
| Categorie |
5E
|
| Lengte |
15 m
|
| AWG-maat |
24
|
| Kabeltype |
U / UTP
|
|---|---|
| Connectortype uiteinde 2 |
RJ45 8(8)
|
| Kleur knikbeschermingstule |
Grijs
|
| Kabelconstructie |
1x4
|
| Pinconfiguratie |
1:1
|
| Borghendelbeveiliging |
Ja
|
| Connectortype uiteinde 1 |
RJ45 8(8)
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.