warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Datacommunicatie
  3. Patchkabels
  4. Patchkabel twisted pair
  5. 051636
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 1M grijs 051636 Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 1M grijs 051636 Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 1M grijs 051636
 Vorige
 Volgende
Patchkabel twisted pair - Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 1M grijs 051636 - 051636
Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 1M grijs 051636
Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 1M grijs 051636
LEGRAND

Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 1M grijs 051636

Artikelnr.: 
2700859470
Lev. nr.: 
051636
EAN nr.: 
3245060516369
Producttype: 
051636

Brutoprijs

€ 6,17 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Legrand LCS3 Aansluitkabel LCS5 consolidatiedoos U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 15M grijs 051501

    LEGRAND

    Legrand LCS3 Aansluitkabel LCS5 consolidatiedoos U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 15M grijs 051501

    Artikelnr.: 2700859459

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic connector cat5e utp rj45 1 module breed wit

    LEGRAND

    Legrand Mosaic connector cat5e utp rj45 1 module breed wit

    Artikelnr.: 2700103188

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 5M grijs 051639

    LEGRAND

    Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 5M grijs 051639

    Artikelnr.: 2700859473

    

     STK

    Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 Patchkabel zonder afscherming U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 0.5M grijs 051817

    LEGRAND

    Legrand LCS3 Patchkabel zonder afscherming U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 0.5M grijs 051817

    Artikelnr.: 2850071012

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 Aansluitkabel LCS5 consolidatiedoos U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 20M grijs 051502

    LEGRAND

    Legrand LCS3 Aansluitkabel LCS5 consolidatiedoos U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 20M grijs 051502

    Artikelnr.: 2700859460

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Lcs cat5e utp

    LEGRAND

    Legrand Lcs cat5e utp

    Artikelnr.: 2700105997

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 2M grijs 051637

    LEGRAND

    Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 2M grijs 051637

    Artikelnr.: 2700859471

    

     STK

    Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 3M grijs 051638

    LEGRAND

    Legrand LCS3 Patchkabel LCS5 niet afgeschermd 100 Ohms U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 3M grijs 051638

    Artikelnr.: 2700859472

    

     STK

    Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.5E UTP CONNECTOREN

    LEGRAND

    Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.5E UTP CONNECTOREN

    Artikelnr.: 2850241943

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 Aansluitkabel LCS5 consolidatiedoos U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 8M grijs 051500

    LEGRAND

    Legrand LCS3 Aansluitkabel LCS5 consolidatiedoos U / UTP Cat5E RJ45 8(8) 8M grijs 051500

    Artikelnr.: 2700859458

    

     STK

    Min: 4 STK , Besteleenheid 4 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

Patchkabel LCS5 U/UTP zonder afscherming 100 Ohms. Lengte 1 meter. Kabel met 4 getwiste paren. Aderkleuren volgens EIA/TIA.. Kabelkleur grijs RAL7035.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 108118
UNSPSC Code 43222500
Patchkabel twisted pair
Mantelkleur Grijs
Knikbeschermingstule Gespoten
Kabelconstructie 1x4
Pinconfiguratie 1:1
Categorie 5E
Lengte 1 m
 
AWG-maat 24
Kabeltype U / UTP
Connectortype uiteinde 2 RJ45 8(8)
Kleur knikbeschermingstule Grijs
Uitvoering brandvertragend Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Borghendelbeveiliging Ja
Connectortype uiteinde 1 RJ45 8(8)
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company