In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 157,71 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand Mosaic connector cat6a stp rj45 2 modules breed wit
Artikelnr.: 2700119821
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic connector cat6a stp rj4
Artikelnr.: 2700105995
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Patchkabel S / FTP Cat6A (IEC) RJ45 8(8) 2M geel 051781
Artikelnr.: 2700859510
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Patchkabel S / FTP Cat6A (IEC) RJ45 8(8) 1M geel 051780
Artikelnr.: 2700859509
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Patchkabel S / FTP Cat6A (IEC) RJ45 8(8) 5M geel 051783
Artikelnr.: 2700859512
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Snoer 2 connectoren S / FTP Cat6A (IEC) RJ45 8(8) 8M geel 051523
Artikelnr.: 2850110801
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS2 Cat.6A STP conn. montage aan F/UTP + S/FTP kabels
Artikelnr.: 2700146668
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Patchkabel S / FTP Cat6A (IEC) RJ45 8(8) 3M geel 051782
Artikelnr.: 2700859511
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Snoer 2 connectoren S / FTP Cat6A (IEC) RJ45 8(8) 15M geel 051524
Artikelnr.: 2850110802
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6A STP CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850241959
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
108118
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
43222500
|
Patchkabel twisted pair |
|
| Connectortype uiteinde 2 |
RJ45 8(8)
|
| Categorie |
6A (IEC)
|
| Connectortype uiteinde 1 |
RJ45 8(8)
|
| Kabeltype |
S / FTP
|
| AWG-maat |
26
|
| Mantelkleur |
Geel
|
| Lengte |
20 m
|
|---|---|
| Pinconfiguratie |
1:1
|
| Uitvoering brandvertragend |
Ja
|
| Kabelconstructie |
1x4
|
| Borghendelbeveiliging |
Ja
|
| Kleur knikbeschermingstule |
Geel
|
| Knikbeschermingstule |
Gespoten
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.