Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 463,81 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6 UTP CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850241952
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 KABEL KOPPELSTUK CAT6A STP
Artikelnr.: 2850465517
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Toolless plug c6a stp
Artikelnr.: 2850390254
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Wandkast verticaal 19" 3HE 538x158x569mm Zwart 646240
Artikelnr.: 2850488484
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Wandkast 19" 12HE 600x615x625mm Grijs 646222
Artikelnr.: 2850240431
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 2X12 RJ45 DISTRIBUTIE BOX INCLUSIEF MODULE EXCLUSIEF CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850465523
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS2 Cat.6A STP conn. montage aan F/UTP + S/FTP kabels
Artikelnr.: 2700146668
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Serverkast 19" 42HE 810x830mm Grijs 646764
Artikelnr.: 2850240493
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 Serverkast 19" 42HE 610x630mm Grijs 646760
Artikelnr.: 2850240489
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 6 POORT RJ 45 CASSETTE MODULE MET SHUTTERS EXCL.RJ45 JACKS
Artikelnr.: 2850465519
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS³ PATCHPANEEL 19INCH 1HE INCL.24 RJ 45 CAT.8 STP VLAK
Artikelnr.: 2850465520
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
43222821
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108143
|
Patchpaneel twisted pair |
|
| Aantal hoogte-eenheden |
1
|
| Kleur |
Zwart
|
| Aansluitwijze |
Insnij/IDC
|
| Categorie |
6A (IEC)
|
| Hoogte |
43.85 mm
|
| Diepte |
321.7 mm
|
| Geschikt voor aantal connectoren |
24
|
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
|---|---|
| Montagewijze |
19 inbouw
|
| Aantal bussen/koppelingen |
24
|
| RAL-nummer |
9017
|
| Breedte |
482.5 mm
|
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Afgeschermd |
Ja
|
| Connectortype |
RJ45 8(8)
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.