In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 161,36 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand LCS3 LEEG PATCHPAN 24-V 1HE EXCL CASSETTEBLOK TBV LCS3 CONN
Artikelnr.: 2850241963
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL RANGEEROOG
Artikelnr.: 2850241951
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 BLIND CASSETTEBLOK VOOR LCS3 PATCHPANEEL
Artikelnr.: 2850241949
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL CASSETTEBLOK VOOR 6 STUKS LCS3 CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850241947
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 BLINDPLAAT VOOR 1 LCS3 RJ45 POORT SET VAN 6
Artikelnr.: 2850241948
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL CONNECTOR 6 STUKS CAT.6 UTP RJ45
Artikelnr.: 2850241955
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 HIGH DENSITY PATCHPAN CASSETTEBLOK VOOR 12 ST LCS3 CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850241967
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL CONNECTOR 6 STUKS CAT.6A STP RJ45
Artikelnr.: 2850241961
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 6 POORT RJ 45 CASSETTE MODULE MET SHUTTERS EXCL.RJ45 JACKS
Artikelnr.: 2850465519
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand ZERO U KIT VOOR UNIVERSELE MONTAGE GESCHIKT VOOR ALLE LCS3 CASSETTES.
Artikelnr.: 2850465493
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
108118
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
43222800
|
Patchpaneel twisted pair |
|
| Aansluitwijze |
Insnij/IDC
|
| Montagewijze |
19 inbouw
|
| Connectortype |
RJ45 8(8)
|
| Geschikt voor aantal connectoren |
48
|
| Diepte |
321.7 mm
|
| Hoogte |
43.85 mm
|
| Kleur |
Zwart
|
|---|---|
| Aantal hoogte-eenheden |
1
|
| Breedte |
482.5 mm
|
| RAL-nummer |
9017
|
| Aantal bussen/koppelingen |
48
|
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.