In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 53,48 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand Mosaic connector cat6 utp rj45 1 module breed wit
Artikelnr.: 2700105991
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Lcs2 cat6 utp
Artikelnr.: 2700105998
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 BLINDPLAAT VOOR 1 LCS3 RJ45 POORT SET VAN 6
Artikelnr.: 2850241948
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 KABEL KOPPELSTUK CAT6 UTP
Artikelnr.: 2850465516
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand DATAKABEL U/UTP CAT6 LSZH HASPEL 500 METER
Artikelnr.: 2850083917
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Datakabel U/UTP CAT6 LSZH 8x6.2 doos 305m
Artikelnr.: 2700859291
Min: 305 MTR , Besteleenheid 305 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 2X12 RJ45 DISTRIBUTIE BOX INCLUSIEF MODULE EXCLUSIEF CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850465523
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6 UTP CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850241952
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand RJ45 plug Cat6 UTP breedte 11.70mm vergulde contacten 1,2µm PoE++
Artikelnr.: 2850501328
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 6 POORT RJ 45 CASSETTE MODULE MET SHUTTERS EXCL.RJ45 JACKS
Artikelnr.: 2850465519
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
108143
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121413
|
Modulaire connector |
|
| Kleur |
Zwart
|
| Model |
Jack (chassisdeel)
|
| Geschikt voor platte kabel |
Nee
|
| Geschikt voor snoerdraadgeleider |
Ja
|
| Connectortype |
RJ45 8(8)
|
|---|---|
| Aansluitwijze |
Insnij/IDC
|
| Geschikt voor ronde kabel |
Ja
|
| Categorie |
6
|
| Speciaal gereedschap noodzakelijk |
Nee
|
| Afgeschermd |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.