In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 172,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Bedieningswip 2-voudig Rechts met symbool Volume
Artikelnr.: 2850567300
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Bedieningswip 1-voudig met symbool Scene
Artikelnr.: 2850567286
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home bedieningswip scene enkele wip wit RAL 9010 2CKA006220A0084
Artikelnr.: 2700396066
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home bedieningswip scene aan / uit enkele wip zwart RAL 9005 2CKA006220A0501
Artikelnr.: 2850180982
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Multifunctionele inbouwdoos 40/50mm 16/19mm (10)
Artikelnr.: 2700119500
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hollewanddoos 50mm (20)
Artikelnr.: 2850201466
Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home bedieningswip scene aan / uit enkele wip RVS 2CKA006220A0416
Artikelnr.: 2850180943
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home bedieningswip scene aan / uit enkele wip wit RAL 9016 2CKA006220A0484
Artikelnr.: 2850180967
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Bedieningswip 1-voudig met symbool Jaloezie
Artikelnr.: 2850567999
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home FAH bedieningswip 1V enkele wip wit RAL 9016 2CKA006220A0485
Artikelnr.: 2850180968
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103109
|
Dimactor bussysteem |
|
| Andere bussystemen |
free@home
|
| Model |
Dimactor
|
| Spanning |
230 - V
|
| Aantal uitgangen |
1
|
| Bussysteem KNX |
Nee
|
| Bussysteem Powerline |
Nee
|
| Ingang voor nevenunit |
Nee
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Bussysteem radiofrequent |
Nee
|
| Parallel bedrijf mogelijk |
Nee
|
| Bussysteem LON |
Nee
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
|---|---|
| Manuele bediening |
Ja
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
32 mm
|
| Busaansluiting incl. |
Ja
|
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) |
Nee
|
| Uitgangsvermogen |
10 - W
|
| Busmodule afneembaar |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Type belasting |
Universeel
|
| Volgdimmer toepasbaar |
Nee
|
| Met LED indicatie |
Ja
|
| Radiofrequent bidirectioneel |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.