In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 7,26 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK
ABB
ABB HW DOOS INZETSTUK GELUIDSDICHTH.
Artikelnr.: 2850201467
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Traceerbaar deksel t.b.v.hw51-f en hw52-f
Artikelnr.: 2700119464
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kobalt Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Ø76mm 700888
Artikelnr.: 2700532037
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 300x4.8mm zwart 300015
Artikelnr.: 2700531644
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ø 22x152mm
Artikelnr.: 2700531852
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hollewanddoos 50mm (grootverpakking) HW52-F
Artikelnr.: 2850593259
Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hollewanddoos 50mm (stuk) HW52-F
Artikelnr.: 2850598755
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Kabel-/buisinvoerstuk 1x invoer
Artikelnr.: 2850249430
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Kabel-/buisinvoerstuk 2x invoer
Artikelnr.: 2850249431
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB FIX-RAP (TREKBAND) TBV. HW52-F EN HW52-F BW.
Artikelnr.: 2850249432
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103023
|
Doos voor montage in de wand/plafond |
|
| Model |
Enkel
|
| Montagewijze |
Holle wand
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Vorm |
Rond
|
| Kleur |
Blauw
|
| Dekselbevestiging |
Opklemmend (snap)
|
| Aantal invoeren |
2
|
| Uitgerust met |
Geen
|
| Koppelbaar |
Ja
|
| Bouwvorm |
Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
|
| Achterinvoer |
Nee
|
| Voor aantal inbouwsokkels |
1
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Inwendige diepte |
50 mm
|
| Diepte |
52 - mm
|
| Met schroeven |
Ja
|
| Voorzien van draaibare ring |
Nee
|
| Spruit |
Dubbele spruit
|
| Armatuurhaakbevestiging |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Verzegelbaar |
Nee
|
|---|---|
| Met scheidingswand |
Nee
|
| Buisvergrendeling |
Ja
|
| Diameter |
76 mm
|
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet |
Ja
|
| Geschikt voor wand-/plaatdikte |
7 - mm
|
| Luchtdicht |
Nee
|
| Functiebehoud |
Geen
|
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening |
Ja
|
| Bevestiging schakelmateriaal |
Schroeven
|
| Transparant deksel |
Nee
|
| Speciale toepassing |
Geen
|
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan |
Nee
|
| Voor buisdiameter |
16/19/20 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP00
|
| Voldoet aan BS 4662 |
Nee
|
| Met afscherming |
Nee
|
| Buisvergrendeling optioneel |
Ja
|
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan |
Nee
|
| Aantal meegeleverde tuiten |
1
|
| Uitvoering deksel |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.