Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Lichtlijnsystemen
  5. 4030732666027
  • 
Lichtlijnsystemen - Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 6600lm 1478x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 4030732666027 - 4030732666027
PHILIPS

Philips Maxos Industry 4MX850 LED lichtlijnarmatuur 4000K 6600lm 1478x63mm DALI Dimbaar IP20 wit 4030732666027

Artikelnr: 
2700397870
Lev. nr.: 
4030732666027
EAN nr: 
4030732666027
Product type: 
4030732666027

Brutoprijs

€ 305,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De Maxos LED Industry is een verlichtingsoplossing met een korte terugverdientijd die tegelijk voldoet aan alle relevante normen voor supermarkten en industriële toepassingen. Voor een beperkte investering biedt de Maxos LED Industry energiebesparingen tot 40%, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. Het minimalistische Maxos LED Industry-systeem omvat uitwisselbare LED-boards die gemonteerd zijn op een standaard Maxos-draagprofiel. De keuze uit lenzen met breed- of diepstralende bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing volledig terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En dat is niet het enige voordeel: het gebruik van ons opwaardeerbare LED-engineplatform maakt de Maxos LED Industry tot een werkelijk toekomstbestendige oplossing.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101123
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Soort bedrading Eindig
Kleurweergave-index 80-89
Breedte 63 mm
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Geschikt voor noodverlichting Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Reflector Geen
Lengte 1478 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing Wit
Beschermingsgraad (IP) IP20
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 35 - 35 °C
Dimbaar Ja
Hoogte/diepte 50 mm
Dimbaar Dali-2 Ja
Materiaal behuizing Staal
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar Dali Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 0 - 500 mA
Aantal polen 5
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtuittrede Direct
Max. systeemvermogen 39 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
 
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6600 - 6600 lm
Lichtkleur Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Met lichtbron Ja
Dimbaar RF Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Stroomverbruik in noodmodus 0 W
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur 166 - 166 lm/W
Lichtopbrengst bij noodbedrijf 0 lm
Dimbaar DSI Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Vermogensfactor 0.97
Compatible met Casambi Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar faseaansnijding Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Dimbaar met push-button Nee
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Stralingshoek regelbaar Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company