Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 270,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101123
|
Basisunit voor lichtlijnsysteem |
|
| Hoogte/diepte |
50 mm
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Breedte |
63 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Reflector |
Geen
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
90 %
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Aantal polen |
5
|
| Lengte |
1528 mm
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
35 - °C
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1.5 - mm²
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Nom. stroom |
0 - mA
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf |
0 lm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Max. systeemvermogen |
48 W
|
|---|---|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.97
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
8000 - lm
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Stroomverbruik in noodmodus |
0 W
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
5 %
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Noodstroomvoorzieningssysteem |
Geen
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Noodfunctiebewakingssysteem |
Geen
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.