Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. E-mobility
  3. Laadstations
  4. 8720836377054
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 11kW RFID Logo Laadnet Wit Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 11kW RFID Logo Laadnet Wit Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 11kW RFID Logo Laadnet Wit Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 11kW RFID Logo Laadnet Wit Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 11kW RFID Logo Laadnet Wit Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 11kW RFID Logo Laadnet Wit
 Vorige
 Volgende
Laadstations - Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 11kW RFID Logo Laadnet Wit - 8720836377054
Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 11kW RFID Logo Laadnet Wit
Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 11kW RFID Logo Laadnet Wit
Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 11kW RFID Logo Laadnet Wit
Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 11kW RFID Logo Laadnet Wit
Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 11kW RFID Logo Laadnet Wit
ALFEN

Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 11kW RFID Logo Laadnet Wit

Artikelnr.: 
2850554894
Lev. nr.: 
8720836377054
EAN nr.: 
8720836377054
Producttype: 
904460023

Brutoprijs

€ 1.252,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Rexel Modulaire paal t.b.v. single laadstation 80x80 L=1200mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005

    REXEL

    Rexel Modulaire paal t.b.v. single laadstation 80x80 L=1200mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005

    Artikelnr.: 2850545179

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)

    REXEL

    Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)

    Artikelnr.: 2850545184

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005

    REXEL

    Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005

    Artikelnr.: 2850545182

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Haak t.b.v. Laadkabel RAL9005 (Montage op muur of adapter/montageplaat)

    REXEL

    Rexel Haak t.b.v. Laadkabel RAL9005 (Montage op muur of adapter/montageplaat)

    Artikelnr.: 2850545181

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Handleiding


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121300
Conditie/kortingsgroep 302498
Laadstations
4G-netwerk standaard Ja
Aantal laadconnectoren CHAdeMO 0
5G-netwerk standaard Nee
Aantal huishoudelijke contactdozen 0
Aantal laadconnectoren GB AC 0
Aansluitbare geleiderdoorsnede 6 - 10 mm²
Aantal laadconnectoren GB DC 0
Aantal aardlekautomaten type A 0
Aantal laadconnectoren Type 1 0
Aantal aardlekautomaten type B 0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS 0
Aantal CEE-contactdozen 0
Aantal laadcontactdozen Type 3 0
Bediening en configuratie per app Ja
Backend meegeleverd Ja
Aantal laadunits 1
Aantal laadcontactdozen Type 2 1
Aantal laadcontactdozen GB 0
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS 0
Aantal laadconnectoren Type 2 0
Beschermingsgraad (IP) IP55
Breedte 290 mm
Buismontage mogelijk Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Conform de kalibratiewet Nee
DC reststroomdetectie Ja
Geschikt voor vloermontage Nee
Geschikt voor netwerken als uitbreiding Ja
Geschikt voor netwerken als master Ja
 
Frequentie 50 Hz
Export van oplaadlogs Ja
Draagbaar Nee
Diepte 390 mm
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Hoogte 210 mm
In netwerk op te nemen via LAN Ja
Ingangsspanning 360 - 440 V
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat Nee
Lasdetectie van schakelaars Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz 32 A
Met energiemeter Ja
Met MID-compatibele energiemeter Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer Ja
Met display Ja
Met beveiligingsschakelaar Nee
Max. vermogen per laadpunt 22 kW
Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz 32 A
Met overspanningsbeveiligingsmodule Nee
Met sleutelschakelaar Nee
NFC (Near Field Communication) Ja
Nom. aansluitvermogen 22 kW
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie 2.0
Plug and charge (ISO 15118) Nee
Slagvastheid IK10
Statisch belastingmanagement geïntegreerd Nee
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz 360 - 440 V
Uitgangsspanning bij AC 60 Hz 360 - 440 V
Uitvoering aansluiting installatiezijde 3-fase
Verbinding via Wi-Fi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company