In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.530,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ALFEN
Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 22kW RFID SCN Logo Laadnet Grijs
Artikelnr.: 2850553996
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
302498
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121300
|
Laadstations |
|
| 4G-netwerk standaard |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Conform de kalibratiewet |
Nee
|
| 5G-netwerk standaard |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
10 - 25 mm²
|
| DC reststroomdetectie |
Ja
|
| Aantal aardlekautomaten type A |
0
|
| Diepte |
390 mm
|
| Aantal aardlekautomaten type B |
0
|
| Draagbaar |
Nee
|
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement |
Ja
|
| Geschikt voor netwerken als master |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Export van oplaadlogs |
Ja
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 |
0
|
| Geschikt voor vloermontage |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
0
|
| Hoogte |
210 mm
|
| Lasdetectie van schakelaars |
Ja
|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat |
Nee
|
| Ingangsspanning |
360 - V
|
|---|---|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
| In netwerk op te nemen via LAN |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
0
|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
1
|
| Aantal laadunits |
1
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Backend meegeleverd |
Ja
|
| Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz |
32 A
|
| Bediening en configuratie per app |
Ja
|
| Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz |
32 A
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Max. vermogen per laadpunt |
22 kW
|
| Met display |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
| Met energiemeter |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Buismontage mogelijk |
Nee
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Nee
|
| Breedte |
290 mm
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Ja
|
| Met overspanningsbeveiligingsmodule |
Nee
|
| Met sleutelschakelaar |
Nee
|
| NFC (Near Field Communication) |
Ja
|
| Nom. aansluitvermogen |
22 kW
|
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie |
2.0
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd |
Nee
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
| Verbinding via Wi-Fi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.