In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.328,13 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ALFEN
Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 22kW RFID SCN Logo Laadnet Grijs
Artikelnr.: 2850644605
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005
Artikelnr.: 2850545182
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)
Artikelnr.: 2850545184
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Haak t.b.v. Laadkabel RAL9005 (Montage op muur of adapter/montageplaat)
Artikelnr.: 2850545181
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Modulaire paal t.b.v. single laadstation 80x80 L=1200mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005
Artikelnr.: 2850545179
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ALFEN
Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Socket 3-fase verkeersgrijs 22kW RFID LBA Laadnet
Artikelnr.: 2850553994
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302498
|
Laadstations |
|
| Bediening en configuratie per app |
Ja
|
| 4G-netwerk standaard |
Ja
|
| 5G-netwerk standaard |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
10 - 25 mm²
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Breedte |
290 mm
|
| Aantal aardlekautomaten type B |
0
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Aantal aardlekautomaten type A |
0
|
| Buismontage mogelijk |
Nee
|
| Conform de kalibratiewet |
Nee
|
| Draagbaar |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 |
0
|
| Diepte |
390 mm
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| DC reststroomdetectie |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Export van oplaadlogs |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
0
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
0
|
| Geschikt voor dynamisch belastingmanagement |
Ja
|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
| Geschikt voor netwerken als master |
Ja
|
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
|---|---|
| Aantal laadunits |
1
|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
1
|
| Geschikt voor vloermontage |
Nee
|
| Backend meegeleverd |
Ja
|
| Hoogte |
210 mm
|
| Lasdetectie van schakelaars |
Ja
|
| Max. vermogen per laadpunt |
22 kW
|
| Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz |
32 A
|
| Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz |
32 A
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat |
Nee
|
| Ingangsspanning |
360 - 440 V
|
| In netwerk op te nemen via LAN |
Ja
|
| Met energiemeter |
Ja
|
| Met sleutelschakelaar |
Nee
|
| Met overspanningsbeveiligingsmodule |
Nee
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
| Met display |
Ja
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Nee
|
| NFC (Near Field Communication) |
Ja
|
| Nom. aansluitvermogen |
22 kW
|
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie |
2.0
|
| Plug and charge (ISO 15118) |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Statisch belastingmanagement geïntegreerd |
Ja
|
| Uitgangsspanning bij AC 50 Hz |
360 - 440 V
|
| Uitgangsspanning bij AC 60 Hz |
360 - 440 V
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
| Verbinding via Wi-Fi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.