Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 617,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
REXEL
Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)
Artikelnr.: 2850545184
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Montagepaal verkeersbord 80x80 RAL 9005
Artikelnr.: 2850644169
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HOMEWIZARD
HomeWizard P1 Meter
Artikelnr.: 2850641169
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Modulaire paal t.b.v. single laadstation 80x80 L=1200mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005
Artikelnr.: 2850545179
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Peblar Home / Business
Artikelnr.: 2850605082
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PEBLAR
Peblar Dynamic Load Balancing CT-Kit 3F 70A
Artikelnr.: 2850602336
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303621
|
Laadstations |
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
2.5 - 4 mm²
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Max. vermogen per laadpunt |
11 kW
|
| Aantal aardlekautomaten type A |
1
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Nee
|
| Aantal aardlekautomaten type B |
0
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Met energiemeter |
Nee
|
| Met display |
Nee
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| Met overspanningsbeveiligingsmodule |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Met sleutelschakelaar |
Nee
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
0
|
| Nom. aansluitvermogen |
11 kW
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
1
|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
| Aantal laadunits |
1
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
|---|---|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
0
|
| Separate aansluitkast |
Nee
|
| Open Charge Point Protocol (OCPP) versie |
1.6
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Buismontage mogelijk |
Nee
|
| Breedte |
207 mm
|
| Verbinding via Wi-Fi |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP54
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
| DC reststroomdetectie |
Nee
|
| Diepte |
128 mm
|
| Draagbaar |
Nee
|
| Export van oplaadlogs |
Nee
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Hoogte |
387 mm
|
| Ingangsspanning |
220 - 400 V
|
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat |
Ja
|
| Lasdetectie van schakelaars |
Nee
|
| Lengte van de laadkabel |
5 m
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.