Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 791,67 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
REXEL
Rexel Verkeersbord scharnierbeugel Ø=48 / 82mm t.b.v. Flespaal
Artikelnr.: 2850437427
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Verkeersbord oplaadpunt elektrische auto 400x600
Artikelnr.: 2850431621
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Modulaire paal t.b.v. single laadstation 80x80 L=1200mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005
Artikelnr.: 2850545179
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Montagepaal verkeersbord 80x80 RAL 9005
Artikelnr.: 2850644169
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)
Artikelnr.: 2850545184
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Schneider Charge Pro
Artikelnr.: 2850660632
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102531
|
Laadstations |
|
| Aantal aardlekautomaten type A |
0
|
| Aantal aardlekautomaten type B |
0
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
0
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Breedte |
292 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
|---|---|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
1
|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
| Aantal laadunits |
1
|
| Max. vermogen per laadpunt |
22 kW
|
| Met display |
Nee
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Hoogte |
418 mm
|
| Diepte |
136 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met energiemeter |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Ja
|
| Nom. aansluitvermogen |
22 kW
|
| Separate aansluitkast |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.