Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 13,66 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BIZLINE
Bizline Speedboor ø 10x152mm
Artikelnr.: 2700531991
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ø 20x152mm
Artikelnr.: 2700531995
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ø 6x152mm
Artikelnr.: 2700531990
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ø 16x152mm
Artikelnr.: 2700531993
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ø 12x152mm
Artikelnr.: 2700531992
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ø 6x400mm
Artikelnr.: 2700531996
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ø 12x400mm
Artikelnr.: 2700531998
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ø 10x400mm
Artikelnr.: 2700531997
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ø 17x152mm
Artikelnr.: 2700531994
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203122
|
Boor |
|
| Aantal snijvlakken |
2
|
| Diameter boor |
40 mm
|
| Diameter centreerboor |
0 mm
|
| Dubbelzijdige boor |
Nee
|
| Geschikt voor beton |
Nee
|
| Geschikt voor gietijzer |
Nee
|
| Geschikt voor RVS |
Nee
|
| Geschikt voor staal |
Nee
|
| Geschikt voor opboren |
Nee
|
| Geschikt voor non-ferro metalen |
Nee
|
| Geschikt voor kunststof |
Nee
|
| Geschikt voor keramiek |
Nee
|
| Geschikt voor hout |
Ja
|
|---|---|
| Geschikt voor glas |
Nee
|
| Geschikt voor steen |
Nee
|
| Geschikt voor tegels |
Nee
|
| Insteekas met plat uiteinde |
Ja
|
| Met centreerboor |
Ja
|
| Met koelkanaal |
Nee
|
| Opnamesysteem |
Zeskanthouder
|
| Schachtdiameter |
7 mm
|
| Schachtvorm |
Cilindrisch
|
| Snijrichting |
Rechts
|
| Snijvlaklengte |
152 mm
|
| Spiraalboor |
Nee
|
| Totale lengte |
152 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.