Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
β¬Β 14,04 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BIZLINE
Bizline Speedboor ΓΈ 12x400mm
Artikelnr.: 2700531998
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ΓΈ 20x400mm
Artikelnr.: 2700532003
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ΓΈ 28x400mm
Artikelnr.: 2700532005
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ΓΈ 17x400mm
Artikelnr.: 2700532001
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ΓΈ 22x400mm
Artikelnr.: 2700532004
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ΓΈ 16x400mm
Artikelnr.: 2700532000
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ΓΈ 18x400mm
Artikelnr.: 2700532002
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Speedboor ΓΈ 35x400mm
Artikelnr.: 2700532006
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
203122
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Boor |
|
| Spiraalboor |
Nee
|
| Aantal snijvlakken |
2
|
| Totale lengte |
400 mm
|
| Diameter boor |
10 mm
|
| Diameter centreerboor |
0 mm
|
| Dubbelzijdige boor |
Nee
|
| Geschikt voor beton |
Nee
|
| Geschikt voor non-ferro metalen |
Nee
|
| Geschikt voor opboren |
Nee
|
| Geschikt voor kunststof |
Nee
|
| Geschikt voor keramiek |
Nee
|
| Geschikt voor hout |
Ja
|
| Geschikt voor glas |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor gietijzer |
Nee
|
| Geschikt voor RVS |
Nee
|
| Geschikt voor staal |
Nee
|
| Geschikt voor steen |
Nee
|
| Geschikt voor tegels |
Nee
|
| Insteekas met plat uiteinde |
Ja
|
| Met centreerboor |
Ja
|
| Met koelkanaal |
Nee
|
| Opnamesysteem |
Zeskanthouder
|
| Schachtdiameter |
7 mm
|
| Schachtvorm |
Cilindrisch
|
| Snijrichting |
Rechts
|
| Snijvlaklengte |
400 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.Β
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.