Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Handgereedschap
  4. Gereedschapsets
  5. Gereedschapset
  6. E-06270
  • 
Gereedschapset - Makita Boor-/schroefbitset 212-delig - E-06270
MAKITA

Makita Boor-/schroefbitset 212-delig

Artikelnr.: 
2850608384
Lev. nr.: 
E-06270
EAN nr.: 
0088381568746
Producttype: 
E-06270

Brutoprijs

€ 94,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

212-delige boor- en bitset bestaande uit: 71-delige spiraalborenset: 44x HSS metaalspiraalboren in mm: [1 x5 / 1.5 x5 / 2 x5 / 2.5 x4 / 3 x5 / 3.2 x2 / 3.5 x5 / 4 x4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 9 / 10] 11x Steenspiraalborenset in mm: [3 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 8 / 9 / 10] 2x 300mm extralange steenspiraalboor in mm: [8 / 10] 8x Houtspiraalboor met brad-punt in mm: [3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10] 6x Houtspiraalboor in mm: [10 / 12 / 16 / 20 / 22] 60x Schroefbitset 25m 1/4" vorm C: 14x Sleuf-bits: [S3 x2 / S4 x2 / S5 x2 / S5.5 x2/ S6 x2 / S7 x2 / S8 x2] 13x Phillips-bits: [PH0 x2 / PH1 x2 / PH2 x6 / PH3 x2 / PH4 x 1] 10x Pozidriv-bits: [PZ0 x2 / PZ1 x2 / PZ2 x4 / PZ3 x2] 13x Torx-bits: [T10 x2 / T15 x2 / T20 x2/ T25 x2/ T27 / T30 x2/ T35 / T40 / T45] 6x Inbus/Hex-bits: [H3 / H4 / H5 / H6 / H7 / H8] 3x Vierkante square-bits: [SQ1 / SQ2 / SQ3 ] 40x Schroefbitset 50m 1/4" vorm E: 7x Pozidriv-bits: [PZ0 x1 / PZ1 x2 / PZ2 x2 / PZ3 x2] 9x Phillips-bits: [PH0 x2 / PH1 x2 / PH2 x3 / PH3 x2] 8x Torx-bits: [T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45] 10x Sleuf-bits: [S3 x2 / S4 x2 / S5 x2 / S6 x 2 / S7 x 1 / S8 x 1] 6x Inbus/Hex-bits: [H3 / H4 / H5/ H6 / H7 / H8] 20x Doppenset in mm: [5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13] in inch: [5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2] 1x Verzinkboor 3x Dieptemeter in mm: [3 /5 / 8 /10] 1x Inbussleutel 2.5mm 1x Boren diameter meter 4x Gatzaag matzwart in mm: [32 / 38 / 44 / 54] 1x Adapter voor gatzaag 1x Meetlint [3meter] 1x Waterpas 1 x Drevel 1.5 mm 1 x Drevel 2.5 mm * Drevels worden gebruikt om een de kop van een spijker onder het hout te slaan. Dit zodat de spijker minder goed zichtbaar is. 1x Magnetische schroefbithouder 1x Potlood 1x Flexibele bithouder1x Boren diameter meter 4x Gatzaag matzwart in mm: [32 / 38 / 44 / 54] 1x Adapter voor gatzaag 1x Meetlint [3meter] 1x Waterpas 1 x Drevel 1.5 mm 1 x Drevel 2.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300159
UNSPSC Code 27110000
Gereedschapset
Verpakking Koffer
E-monteurset Ja
 
Totaal aantal gereedschappen 212
W+S-monteurset Ja
Aantal gereedschapshouders 1
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company