MAKITA MAKITA (2492 Artikelen)


Makita Doorslijpschijf metaal (set 10 stuks) 125mm B-35134
Toevoegen aan bestellijst
Makita Doorslijpschijf metaal 125mm A-85313
Toevoegen aan bestellijst
Makita Bithouder magnetisch Magnetisch 60mm B-66793
Toevoegen aan bestellijst
Makita Gatzaaghouder 11/38 - 152mm B-36136
Toevoegen aan bestellijst
Makita TMA054 invalzaagblad 50mm B-64886
Toevoegen aan bestellijst
Makita P2S: SDS-PLUS BOOR 5X160MM SET 10 STUKS
Toevoegen aan bestellijst
Makita Speedboor 8x400mm
Toevoegen aan bestellijst

€ 12,25 / STK

Makita Bithouder magnetisch Magnetisch 300mm B-57766
Toevoegen aan bestellijst
Makita Accupack (elektrisch gereedschap) 18V 5Ah 197280-8
Toevoegen aan bestellijst
Makita Gatzaag HSS BI-M Ø76mm P-35053
Toevoegen aan bestellijst
Makita SCHROEFBITSET "TORX" 31-DLG
Toevoegen aan bestellijst
Makita SCHROEFBITSET 13-DLG TORX 50MM
Toevoegen aan bestellijst
Makita Laser afstandmeter LD030P
Toevoegen aan bestellijst

€ 79,00 / STK

Makita Speedboor 19x150mm
Toevoegen aan bestellijst

€ 8,25 / STK

Makita Oplader DC18RC Snellader 220 - 240V 195584-2
Toevoegen aan bestellijst
Makita Bithouder magnetisch Magnetisch 150mm B-57750
Toevoegen aan bestellijst
Makita Boor-/schroefbitset 42-delig
Toevoegen aan bestellijst
Makita METAALBOOR 8.5X117MM HSS
Toevoegen aan bestellijst

€ 45,25 / STK

Makita Borenset D-41040
Toevoegen aan bestellijst

€ 12,50 / STK

Makita Doppenset 8/10/12/13x50mm 4-delig B-57554
Toevoegen aan bestellijst
Makita SDS-Max aardpenadapter hameradapters staal P-63797
Toevoegen aan bestellijst
Makita SPEEDBOOR 25X150MM
Toevoegen aan bestellijst

€ 9,00 / STK

Makita Bithouder Magnetisch 76mm P-05985
Toevoegen aan bestellijst
Makita SCHROEFBITSET 43-DELIG MET KLEURCODERING
Toevoegen aan bestellijst