Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Meetapparatuurset
  5. 44050422
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Benning PV tester 44050422 Benning PV tester 44050422
 Vorige
 Volgende
Meetapparatuurset - Benning PV tester 44050422 - 44050422
Benning PV tester 44050422
BENNING

Benning PV tester 44050422

Artikelnr.: 
2850370438
Lev. nr.: 
44050422
EAN nr.: 
4014651504226
Producttype: 
PV 2

Brutoprijs

€ 2.414,88 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

PV installatietester en curve tracer voor inbedrijfstellingstests, periodieke inspectie en prestatiebeoordeling van PV-systemen

Normconforme test overeenkomstig EN 62446 en EN 61829 voor het beoordelen van de prestaties van fotovoltaïsche systemen
Conversie I-U karakteristieken naar standaard testcondities (STC) met behulp van pc-software BENNING SOLAR Manager en de Android-app BENNING PV Link
Meetgegevens kunnen worden vergeleken met de nominale PV-modulegegevens van de fabrikant via een geïntegreerde PV-modeldatabase
Afwijkingen en verminderde prestaties worden duidelijk geïdentificeerd en kunnen dienovereenkomstig worden gedocumenteerd
Bovendien biedt de vorm van de I-U karakteristiek nuttige informatie over de status van een PV-systeem en geeft deze mogelijke fouten aan

De test omvat continuïteitstests van aardverbindingen (Rpe), meting van de open circuitspanning (Uoc), kortsluitstroom (Isc), evenals meting van de isolatieweerstand (Riso) tussen de actieve geleiders (+/-) en aarde
De BENNING PV 2 is voorzien van contactbeveiligde PV-meetkabels voor directe aansluiting op alle PV-modules/strings door middel van gestandaardiseerde PV-connectoren
De automatische testprocedure geeft een waarschuwing in geval van verkeerde DC-polariteit en voert automatisch alle nodige stappen uit voor een veilige meting

Beschermende aardgeleiderweerstandsmeting met teststroom van 200 mA
Open circuit spanningsmeting van de zonnepanelen of PV-strings tot 1000 VDC
Kortsluitstroommeting via een intern circuit tot 15 A DC zonder gevaar voor de gebruiker
Isolatieweerstandsmeting tussen de actieve DC-geleiders (+/-) en aarde met instelbare testspanning van 250 V, 500 V, 1000 V DC
Aparte tweepolige isolatieweerstandsmeting via 4 mm meetsnoer tot 300 MOhm
Meting van de stroom-spanningskarakteristiek (I-U) en de vermogenskarakteristiek (P-U)
Indicatie van spanning (Umpp), stroom (Impp) op het maximale vermogenspunt (mpp) en vulfactor (


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300495
UNSPSC Code 41113600
Meetapparatuurset
Beproevings-/Testapparaat voor draairichting Nee
Meetapparaat voor stroommeting Ja
Beproevings-/Testapparaat voor spanning Nee
Meetapparaat voor weerstandsmeting Ja
Beproevings-/testapparaat voor rookgasanalyse Nee
Set meetapparaten voor trainingsdoeleinden Nee
 
Meetapparaat voor spanningsmeting Ja
Meetapparaat voor temperatuurmeting Nee
Beproevings-/testapparaat voor RCD/FI-aardlekschakelaar Nee
Beproevings-/Testapparaat voor isolatie Ja
Meetapparaat voor luchtdrukmeting Nee
Beproevings-/Testapparaat voor doorgang Nee
Beproevings-/Testapparaat voor lusweerstand Nee
Meetapparaat voor gasdrukmeting Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company