Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Meetapparatuurset
  5. 44050428
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Benning Tester fotovoltaïsche installaties 44050428 Benning Tester fotovoltaïsche installaties 44050428
 Vorige
 Volgende
Meetapparatuurset - Benning Tester fotovoltaïsche installaties 44050428 - 44050428
Benning Tester fotovoltaïsche installaties 44050428
BENNING

Benning Tester fotovoltaïsche installaties 44050428

Artikelnr.: 
2850367088
Lev. nr.: 
44050428
EAN nr.: 
4014651504288
Producttype: 
PV 3

Brutoprijs

€ 5.643,11 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Testen van zonneparken, energiecentrales en grote installaties met 1500 V technologie

Open-circuitspanning op de PV-module, PV-string en PV-veld met maximaal 1500 V DC
Kortsluitstroommeting van PV-strings parallel verbonden tot 40 A
Draadloze verbinding met instralings- en temperatuurmeetinstrument BENNING SUN 2
Geheugen van meetwaarden voor 999 PV-stringtests

In het kader van inbedrijfstellingsproeven en periodieke inspectie van netgekoppelde fotovoltaïsche systemen in overeenstemming met EN 62446, kunnen polariteitstests evenals open-circuit spanning- en kortsluitstroommetingen van parallel aangesloten PV-strings veilig en efficiënt worden uitgevoerd, opgeslagen en gedocumenteerd tot 1500 V/40 A

Door middel van radioverbinding met de optionele BENNING SUN 2 (artikelnr. 44050420) worden de actuele instralingsomstandigheden (W/m²) evenals de PV-module- en omgevingstemperatuur (°C) automatisch opgeslagen voor elke testprocedure

Indicatie: Grafisch display (verlicht)
Polariteitstest: Automatisch
Nullastspanning (Uoc): 5,0 V - 1500 V Resolutie / nauwkeurigheid: max. 0,1 V / ± (0,5% + 2 digits)
Kortsluitstroom (Isc): 0,5 A - 40 A (max. 45 kW) Resolutie / nauwkeurigheid: 0,01 A / ± (1% + 2 digits)
Automatische meting: +/-, Uoc, Isc, W/m² , °C
Zonne-instraling: 100 W/m² - 1250 W/m² (via BENNING SUN 2)
PV module- en omgevingstemperatuur: -30 °C tot 125 °C (via BENNING SUN 2)
Geheugen: 999 display-indicaties
Interface: USB type B
Draadloze verbinding BENNING SUN 2, 433 MHz
PC-software/gegevensformaat: BENNING Solar Datalogger/CSV
Batterijen: 3 x 3,7 V 18650 lithium-ionbatterijen
Afmetingen: 340 x 300 x152 mm
Gewicht: 5 kg
Beschermingsklasse: IP 40 (open), IP 64 (gesloten)
Inclusief robuuste beschermingskoffer (IP 64), set PV-meetsnoeren (MC4), set meetsnoeren met testpennen en krokodillenklemmen, USB-kabel, lader met 3 stuks 3,7 V lithium-ionbatterijen en gebruiksaanwijzing


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300495
UNSPSC Code 39121400
Meetapparatuurset
Meetapparaat voor weerstandsmeting Nee
Beproevings-/Testapparaat voor isolatie Nee
Meetapparaat voor stroommeting Ja
Meetapparaat voor spanningsmeting Ja
Beproevings-/Testapparaat voor spanning Nee
Meetapparaat voor temperatuurmeting Nee
 
Beproevings-/Testapparaat voor lusweerstand Nee
Beproevings-/Testapparaat voor draairichting Nee
Beproevings-/testapparaat voor rookgasanalyse Nee
Meetapparaat voor luchtdrukmeting Nee
Set meetapparaten voor trainingsdoeleinden Nee
Beproevings-/testapparaat voor RCD/FI-aardlekschakelaar Nee
Meetapparaat voor gasdrukmeting Nee
Beproevings-/Testapparaat voor doorgang Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company