Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multimeter
  5. 4910257
  • 
Productvideo's
Fluke Veldgevoel spannings-doorbel-en stroomtester 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 4910257
Productafbeelding
Fluke Veldgevoel spannings-doorbel-en stroomtester 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 4910257
 Vorige

 Volgende
Multimeter - Fluke Veldgevoel spannings-doorbel-en stroomtester 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 4910257 - 4910257
Fluke Veldgevoel spannings-doorbel-en stroomtester 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 4910257 
FLUKE

Fluke Veldgevoel spannings-doorbel-en stroomtester 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 4910257

Artikelnr.: 
2850240123
Lev. nr.: 
4910257
EAN nr.: 
0095969854030
Producttype: 
T6-1000/EU

Brutoprijs

€ 417,96 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Fluke Elektrische tester 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 5134758

    FLUKE

    Fluke Elektrische tester 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 5134758

    Artikelnr.: 2850563771

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Alternatief

  • Fluke Elektrische tester 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 5134758

    FLUKE

    Fluke Elektrische tester 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 5134758

    Artikelnr.: 2850563771

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Meet spanning tot 1000 V AC via de open vork, zonder meetsnoer om contact te maken met actieve spanning. Zonder kappen te openen of draadmoeren te verwijderen. Bij draden tot maximaal AWG 4/0 (120 mm2), met een belasting tot wel 200 A. Maakt de klus veiliger, sneller en gemakkelijker.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113630
Conditie/kortingsgroep 300005
Multimeter
Max. weerstandsmeetbereik 0.1 M Ohm
Interface Nee
Meetbereikkeuze Automatisch
Stroomvoorziening Batterij
Capaciteitsmeting Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Maximaalwaardegeheugen Nee
Max. spanningsbereik AC 1000 V
Weerstandstest/diodetest Nee
Minimumwaardegeheugen Nee
Meetcircuitcategorie CAT IV
Doorgangstest Ja
Met decibelmeting (dB) Nee
Frequentiemeting Ja
Kleinste resolutie weerstand 1 Ohm
Met geleidbaarheid-meting Nee
Meervoudige indicatie Ja
Max. spanningsbereik DC 1000 V
Relatieve waarde meting Nee
Nom. testspanning 100 V Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
IR-interface Nee
Temperatuurmeting TC Nee
 
Piekwaardegeheugen Nee
Nom. testspanning 1000 V Nee
Max. stroommeetbereik AC 200 A
Nom. testspanning 50 V Nee
Metingen van duty cycle Nee
Nom. testspanning 250 V Nee
Bluetooth interface Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Met schermverlichting Ja
Nom. testspanning 500 V Nee
Temperatuurmeting Nee
Kabellengtemeting Nee
Inductiviteitsmeting Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Kleinste resolutie frequentie 1 Hz
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch Nee
Toerentalmeting Nee
Zekeringsautomaat Nee
Max. frequentiemeetbereik 0.066 kHz
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen Nee
Schaalindeling balkaanduiding lineair Nee
Temperatuurmeting RTD Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.