warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multimeter
  5. 30015132
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Kyoritsu Digitale multimeter + logging functie 1000v ac/dc cat iv analoog/digitaal 010520001c
 Vorige
 Volgende
Multimeter - Kyoritsu Digitale multimeter + logging functie 1000v ac/dc cat iv analoog/digitaal 010520001c - 30015132
KYORITSU

Kyoritsu Digitale multimeter + logging functie 1000v ac/dc cat iv analoog/digitaal 010520001c

Artikelnr.: 
2850100482
Lev. nr.: 
30015132
EAN nr.: 
4560187063053
Producttype: 
1052

Brutoprijs

€ 429,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Kyoritsu MEETSNOERENSET (ROOD/ZWART) INCLUSIEF MEETPENNEN

    KYORITSU

    Kyoritsu MEETSNOERENSET (ROOD/ZWART) INCLUSIEF MEETPENNEN

    Artikelnr.: 2850273892

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Kyoritsu MEETSNOERENSET (ROOD/ZWART) INCLUSIEF KROKODILLENKLEMMEN EN MEETPENNEN

    KYORITSU

    Kyoritsu MEETSNOERENSET (ROOD/ZWART) INCLUSIEF KROKODILLENKLEMMEN EN MEETPENNEN

    Artikelnr.: 2850273893

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Kyoritsu SET MEETSNOEREN MET 2MM PENNEN (ROOD/ZWART) HAAKS SILICONE

    KYORITSU

    Kyoritsu SET MEETSNOEREN MET 2MM PENNEN (ROOD/ZWART) HAAKS SILICONE

    Artikelnr.: 2850273854

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Kyoritsu GEZEKERDE MEETSNOERENSET MET MEETPENNEN EN KROKODILLEKLEMMEN (RD/ZW)

    KYORITSU

    Kyoritsu GEZEKERDE MEETSNOERENSET MET MEETPENNEN EN KROKODILLEKLEMMEN (RD/ZW)

    Artikelnr.: 2850273895

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Kyoritsu Draagtas 1050/1060 serie 140x205x72mm 1 inzetbak 30174697

    KYORITSU

    Kyoritsu Draagtas 1050/1060 serie 140x205x72mm 1 inzetbak 30174697

    Artikelnr.: 2850273911

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Fluke Multimeter 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 3947847

    FLUKE

    Fluke Multimeter 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 3947847

    Artikelnr.: 2700195334

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De Kyoritsu 1052 is een professionele en zeer complete True RMS multimeter met logfunctie, die geschikt is voor vrijwel alle toepassingen. Deze meter beschikt onder andere over de hoogste veiligheidscategorie en automatisch afsluitbare bussen, waardoor een foute aansluiting vrijwel onmogelijk is.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113630
Conditie/kortingsgroep 301316
Multimeter
Capaciteitsmeting Ja
Doorgangstest Ja
Interface Ja
Kleinste resolutie wisselstroom 0.1 µA
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Meetwaardegeheugen Ja
Max. stroommeetbereik DC 10 A
Frequentiemeting Ja
Max. frequentiemeetbereik 100 kHz
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Met decibelmeting (dB) Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Indicatie/aanduiding Analoog/digitaal
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
IR-interface Nee
Inductiviteitsmeting Nee
Max. spanningsbereik AC 1000 V
Kleinste resolutie wisselspanning 0.1 mV
Kabellengtemeting Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Max. spanningsbereik DC 1000 V
Temperatuurmeting TC Ja
Max. weerstandsmeetbereik 60 M Ohm
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Met geleidbaarheid-meting Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.1 mV
Bluetooth interface Nee
 
Kleinste resolutie gelijkstroom 0.1 µA
Minimumwaardegeheugen Ja
Max. stroommeetbereik AC 10 A
Weerstandstest/diodetest Ja
Max. capaciteitsmeetbereik 1000 µF
Temperatuurmeting RTD Nee
Meetcircuitcategorie CAT IV
Piekwaardegeheugen Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Maximaalwaardegeheugen Ja
Nom. testspanning 250 V Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Met schermverlichting Ja
Kleinste resolutie frequentie 0.01 Hz
Nom. testspanning 1000 V Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Zekeringsautomaat Nee
Meervoudige indicatie Ja
Nom. testspanning 100 V Nee
Relatieve waarde meting Ja
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Max. temperatuurmeetbereik 600 °C
Toerentalmeting Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Metingen van duty cycle Nee
Kleinste resolutie capaciteit 0.00001 µF
Temperatuurmeting Ja
Vermogens- en energiemeting Nee
Kleinste resolutie temperatuur 0.1 °C
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company