In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal VX Schakelkast leeg 800x2000x600mm 8806000
Artikelnr.: 2850286444
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz stoftekstlijst 800b ral7035
Artikelnr.: 2700136077
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Componenten uitbouw kast Rasterprofiel H38mm B600mm D600mm VE=2
Artikelnr.: 2700104526
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts tekeninghouder plaatst deur 800b 90d
Artikelnr.: 2700344449
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal PS Componenten uitbouw kast Schuifmoerprofiel H30mm B755mm D15mm VE=6
Artikelnr.: 2700115835
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts koppelbevestiging vert mscheid w VE=8
Artikelnr.: 2700104547
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Componenten uitbouw kast Bevestigingsset VE=10
Artikelnr.: 2700215600
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal PS Componenten uitbouw kast Schuifmoerprofiel H30mm B955mm D15mm VE=6
Artikelnr.: 2700118518
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz elast klemprofiel zelfklev 30x30 l=3m
Artikelnr.: 2700344277
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK PE-aardingsrail 15x5mm 200A 20 aansluitingen 7113000
Artikelnr.: 2700344582
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Componenten uitbouw kast Draagrail B740mm D800mm VE=4
Artikelnr.: 2700115898
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Aantal sloten |
1
|
| Kleur |
Grijs
|
| Aantal deuren |
1
|
| Hoogte |
2000 mm
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Diepte |
600 mm
|
| Koppelbaar |
Ja
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Breedte |
800 mm
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Ja
|
|---|---|
| Slagvastheid |
IK09
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Vloerstaand wandmodel |
Ja
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Geschikt voor metrische montage |
Ja
|
| Materiaal |
Staal
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Tussenbouw |
Ja
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Hoekmodel |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.