In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.017,92 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal VX Componenten uitbouw kast Montage-element B800mm
Artikelnr.: 2850286357
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX SYSTEEMCHASSIS 14X39 DEURBR=800 VE=4
Artikelnr.: 2850286353
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal PS Stelvoeten 18-43 VE=4
Artikelnr.: 2850033892
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX Sokkelplinten zijk. DxH=600x100 Set=2
Artikelnr.: 2850580636
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal COMFORTHANDGREEP MET VEILIGHEIDSSLUITING EN BINNENWERK E1 ZINKSPUITWERK RAL 7035
Artikelnr.: 2850286273
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX SYSTEEMCHASSIS BUITENNIV.BHD=800 VE=4
Artikelnr.: 2850286212
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX SCHARNIER VOOR DEUROPENING 180° VE=4
Artikelnr.: 2850286287
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX KABELOPVANGRAIL STAAL VERZ.B800 SET=2
Artikelnr.: 2850286337
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Kabelrang.ruimte 800x200x600 RAL7035
Artikelnr.: 2850037801
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX Sokkelplinten zijk. DxH=600x200 Set=2
Artikelnr.: 2850580631
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Schakelkast leeg 2000x800x600mm 8806500
Artikelnr.: 2700475883
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Aantal sloten |
1
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Diepte |
600 mm
|
| Breedte |
800 mm
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Ja
|
| Hoogte |
2000 mm
|
| Kleur |
Grijs
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Aantal deuren |
1
|
| Koppelbaar |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
15000 N
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
|---|---|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 |
628 W
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
900 N
|
| Geschikt voor metrische montage |
Nee
|
| Met bovendeel |
Ja
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Tussenbouw |
Ja
|
| Materiaal |
Staal
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
5000 N
|
| Vloerstaand wandmodel |
Ja
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Met deur |
Ja
|
| Hoekmodel |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.