In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.401,42 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal VX Schakelkast leeg 800x2000x600mm 8807010
Artikelnr.: 2850395062
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts scheidingswand hxd 2000x600
Artikelnr.: 2700475431
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Verlichting LED 30LEDs 24VDC
Artikelnr.: 2850033877
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS kabelgoot (1 stuk = 12) 80x100x2000mm PVC grijs RAL 7030 8800754
Artikelnr.: 2700702898
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Vlakke aardlitzen EMC 25mm 300L VE=10
Artikelnr.: 2700703204
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ LED 900 LM Z SENSOR Z WCD 100-240VAC
Artikelnr.: 2850145932
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz verlichting led 40leds 24vdc
Artikelnr.: 2700351791
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ LED 900 LM Z SENSOR Z WCD 24V DC
Artikelnr.: 2850145934
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ LED 1200 LM M SENSOR Z WCD 100-240VAC
Artikelnr.: 2850145935
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Wartel M25 11/17mm Metaal VE=5
Artikelnr.: 2850001110
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ LED 600 LM Z SENSOR 100-240VAC
Artikelnr.: 2850199682
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Diepte |
600 mm
|
| Kleur |
Grijs
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Hoogte |
2000 mm
|
| Aantal deuren |
1
|
| Tussenbouw |
Ja
|
| Koppelbaar |
Ja
|
| Aantal sloten |
1
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Breedte |
800 mm
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| EMC-uitvoering |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor metrische montage |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK09
|
| Vloerstaand wandmodel |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Materiaal |
Staal
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Ja
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Hoekmodel |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.