Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 191,84 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal Sz bevestigingsset mmagneten VE=2
Artikelnr.: 2700118449
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz aansluitleiding 3g0mm² 0m
Artikelnr.: 2700490608
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Componenten uitbouw kast Montage-element
Artikelnr.: 2850020203
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz aansluitleiding 3g0mm² 3m
Artikelnr.: 2700352434
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz deursch m aansl.kabel led 3mtr ve=1
Artikelnr.: 2700373127
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ aansluitleiding 3G0mm² 0m
Artikelnr.: 2850049177
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ aansluitleiding 3G0mm² 0m
Artikelnr.: 2850049178
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Deursch m Aansl.kabel LED 1mtr VE=1
Artikelnr.: 2850033881
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS-IT Serverkast rek 19" 24HE 600x600mm Grijs 5526131
Artikelnr.: 2850030288
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS-IT Serverkast netwerk rek 800x800mm Grijs 5503790
Artikelnr.: 2850030207
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
121105
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121300
|
Armatuur kast / lessenaar |
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Geschikt voor 19 inch montage |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lengte |
430 mm
|
| Lampvermogen |
2.88 W
|
| Materiaal |
Aluminium
|
|---|---|
| Met aan/uitschakelaar |
Ja
|
| Met contactdoos |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Spanningstype |
DC
|
| Nom. spanning |
24 - V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.