In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.051,92 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal Ts zijwanden 2200x800 r7035 VE=2
Artikelnr.: 2700344036
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts deurarretering montage onder VE=5
Artikelnr.: 2700344518
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts buitenkoppeling plaatstaal VE=6
Artikelnr.: 2700344690
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts koppelhoek ts/ts VE=4
Artikelnr.: 2700344688
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Componenten uitbouw kast Vloerplaat B600mm
Artikelnr.: 2850022104
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts afdekprofiel voor kast/lessenaar kunststof 30mm grijs
Artikelnr.: 2700142523
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts comfort handgreep v binnenw ral7035
Artikelnr.: 2700344675
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ps kabelopvangrail 585l v 600b VE=2
Artikelnr.: 2700344470
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts comfort handgr v prof.halfcil ral7035
Artikelnr.: 2700475453
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sk ventilator 105m³/h 24v dc
Artikelnr.: 2700259922
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Diepte |
800 mm
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Aantal deuren |
1
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Kleur |
Grijs
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Hoogte |
2200 mm
|
| Aantal sloten |
1
|
| Breedte |
600 mm
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| RAL-nummer |
7035
|
|---|---|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Ja
|
| Geschikt voor metrische montage |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK09
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Vloerstaand wandmodel |
Ja
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Materiaal |
Staal
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.