warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Beveiliging
  4. Aardlekautomaten en schakelaars
  5. Lastscheider
  6. A530172
  • 


Je zoekopdracht is geen 100% match. We tonen het artikel dat het dichtste bij je zoekopdracht ligt.

Productvideo's
Productafbeelding
ASN Sontheimer Werkschakelaar 125A 4P Opbouw IP65
 Vorige
 Volgende
Lastscheider - ASN Sontheimer Werkschakelaar 125A 4P Opbouw IP65 - A530172
ASN SONTHEIMER

ASN Sontheimer Werkschakelaar 125A 4P Opbouw IP65

Artikelnr.: 
2850248384
Lev. nr.: 
A530172
EAN nr.: 
4034656137045
Producttype: 
RLT125/4PM-D3/Z33-GB-D2

Brutoprijs

€ 291,11 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sontheimer hv11/16-250a hulpcont.hfds

    SONTHEIMER

    Sontheimer hv11/16-250a hulpcont.hfds

    Artikelnr.: 2700497217

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ASN Sontheimer Werkschakelaar 125A 4P Opbouw IP65

    ASN SONTHEIMER

    ASN Sontheimer Werkschakelaar 125A 4P Opbouw IP65

    Artikelnr.: 2700328834

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ASN Sontheimer Hoofdschakelaar Lastscheider IP65 4p 125A

    ASN SONTHEIMER

    ASN Sontheimer Hoofdschakelaar Lastscheider IP65 4p 125A

    Artikelnr.: 2850248387

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Ortac Invoermateriaal metrisch Wartel M50 Lichtgrijs 30/38mm Kunststof

    ORTAC

    Ortac Invoermateriaal metrisch Wartel M50 Lichtgrijs 30/38mm Kunststof

    Artikelnr.: 2850444615

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Ortac Invoermateriaal metrisch Wartel M63 Lichtgrijs 34/44mm Kunststof

    ORTAC

    Ortac Invoermateriaal metrisch Wartel M63 Lichtgrijs 34/44mm Kunststof

    Artikelnr.: 2850444616

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Certificaat


Certificaat


Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Verkoopbrochure
Certificaat
Certificaat
Certificaat
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

125A 4-polige ASN Sontheimer werkschakelaar gemonteerd in een PM-D3 IP65-behuizing. De behuizing is aan de boven- en onderkant uitgerust met 2x M50/M63 en 1x M20 uitbreekpoorten en aan de linker- en rechterkant met 2x M20 uitbreekpoorten. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 4-50mm², geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders. Vergrendeling is mogelijk met een hangslot in de uitstand. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 300032
Lastscheider
Diepte 181 mm
Breedte 214 mm
Kleur behuizing Grijs
Bedrijfsspanning (meetspanning) 24 - 690 V
Hoogte 304 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Uitvoering als noodstopinrichting Ja
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 30 kW
Aantal polen 4
Nom. continustroom, AC-21, 400 V 125 A
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP65
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Aantal schakelaars 1
Geschikt voor verdelerinbouw Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 20 kA
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Ja
Vergrendelbaar Ja
Geschikt voor tussenbouw Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
 
Motoraandrijving optioneel Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Uitvoering als werkschakelaar Ja
Nom. continustroom Iu 125 A
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 45 kW
Geschikt voor frontmontage 4-gats Nee
Apparaatbouwvorm Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage centraal Nee
Met voorbereide bekabeling Nee
Geschikt voor vloermontage Ja
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Schakelvermogen bij 400 V 37 kW
Uitschakelspoel optioneel Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw 2000 kA
Breedte in module-eenheden 0
Uitvoering van het bedieningselement Draaiknop
Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Kleur bedieningselement Rood
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Uitvoering als omkeerschakelaar Nee
Nom. continustroom, AC-23, 400 V 84 A
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company