ASN Sontheimer lastscheider
KENMERKEN:
Verkrijgbaar 16A t/m 315A
Ruim aansluitbereik
Standaard IP65-behuizing
EMC-toepassing mogelijk
O.a. UL- & CSA-gekeurd
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Geschikt voor tussenbouw
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Breedte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Hoogte
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal schakelaars
Materiaal behuizing
Vergrendelbaar
Diepte
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Met voorbereide bekabeling
Breedte in module-eenheden
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Motoraandrijving geïntegreerd
Kleur behuizing
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Geschikt voor verdelerinbouw
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als noodstopinrichting
Motoraandrijving optioneel
Schakelvermogen bij 400 V
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering van het bedieningselement
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor vloermontage
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V