Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 651,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Control unit g120 cu240e-2 pn-f
Artikelnr.: 2700212445
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS 3AC OUTPUT REACTOR FSA1
Artikelnr.: 2850158473
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS G120 CU240E-2 F
Artikelnr.: 2850158677
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU250S-2
Artikelnr.: 2850100074
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU250S-2 DP
Artikelnr.: 2850158678
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU SHIELD CONNECTION KIT 2
Artikelnr.: 2850158696
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS 3AC LINE FILTER CL. B FSA
Artikelnr.: 2850158481
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens LINE REACTOR FSA 3AC 380-480V-11A
Artikelnr.: 2850158491
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens CONTROL UNIT G120 CU250S-2 PN
Artikelnr.: 2850033102
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens BRAKING RESISTOR FSA 140 OHM
Artikelnr.: 2850158470
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120004
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Met bedieningselement |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Hoogte |
196 mm
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
6
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Breedte |
73 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Diepte |
165 mm
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
1.5 kW
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
|---|---|
| Met PC-aansluiting |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Geïntegreerde remchopper |
Ja
|
| Max. uitgangsfrequentie |
550 Hz
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
-10 %
|
| Netspanning |
380 - 480 V
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
2.2 kW
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Max. uitgangsspanning |
400 V
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
5.9 A
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.