In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.070,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 10-16A SCHROEF S00
Artikelnr.: 2700759829
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 3,0KW FILTER C3
Artikelnr.: 2850095810
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 4,KW FILTER C3
Artikelnr.: 2850095811
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens G120 basic operator panel bop-2
Artikelnr.: 2700291540
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS PC-CONVERTER-CONNECTION-KIT-2
Artikelnr.: 2850095735
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens LINE REACTOR FSA 3AC 380-480V-11A
Artikelnr.: 2850158491
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens G120 DEURMONTAGEKIT VOOR IOP/BOP-2
Artikelnr.: 2850031281
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens G120 INTELIGENT OPERATOR PANEL IOP
Artikelnr.: 2850374757
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-A-400V-4KW
Artikelnr.: 2850158576
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens BRAKING RESISTOR FSA 140 OHM
Artikelnr.: 2850158470
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120004
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Breedte |
73 mm
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Aantal digitale uitgangen |
2
|
| Diepte |
203 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
1
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Hoogte |
196 mm
|
| Aantal HW-interfaces overige |
6
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
1
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Met PC-aansluiting |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Max. uitgangsfrequentie |
550 Hz
|
| Netspanning |
380 - 480 V
|
| Geïntegreerde remchopper |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
4 kW
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
3 kW
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Max. uitgangsspanning |
480 V
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
9 A
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.