warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Frequentieregelaar =< 1 kV
  5. 6SL32105BE240CV0
  • 
Productvideo's
Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 4,KW FILTER C3
Productafbeelding
Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 4,KW FILTER C3 Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 4,KW FILTER C3 Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 4,KW FILTER C3
 Vorige

 Volgende
Frequentieregelaar =< 1 kV - Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 4,KW FILTER C3 - 6SL32105BE240CV0
Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 4,KW FILTER C3 
Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 4,KW FILTER C3
Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 4,KW FILTER C3
SIEMENS

Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 4,KW FILTER C3

Artikelnr.: 
2850095811
Lev. nr.: 
6SL32105BE240CV0
EAN nr.: 
6940408102675
Producttype: 
6SL3210-5BE24-0CV0

Brutoprijs

€ 663,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Siemens BRAKING RESISTOR FSA 140 OHM

    SIEMENS

    Siemens BRAKING RESISTOR FSA 140 OHM

    Artikelnr.: 2850158470

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SINAMICS V20 FSB SHIELD CONNECTION KIT SIZE: 142X130X27(WXHX

    SIEMENS

    Siemens SINAMICS V20 FSB SHIELD CONNECTION KIT SIZE: 142X130X27(WXHX

    Artikelnr.: 2850100546

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SINAMICS 3AC LINE FILTER CL. B FSB

    SIEMENS

    Siemens SINAMICS 3AC LINE FILTER CL. B FSB

    Artikelnr.: 2850158482

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SINAMICS V20 BOP

    SIEMENS

    Siemens SINAMICS V20 BOP

    Artikelnr.: 2850158685

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SINAMICS 3AC OUTPUT REACTOR FSB

    SIEMENS

    Siemens SINAMICS 3AC OUTPUT REACTOR FSB

    Artikelnr.: 2850158476

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SINAMICS V20 PARAMETER LOADER

    SIEMENS

    Siemens SINAMICS V20 PARAMETER LOADER

    Artikelnr.: 2850158686

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SINAMICS G120C USS/MB 4,0KW FILA

    SIEMENS

    Siemens SINAMICS G120C USS/MB 4,0KW FILA

    Artikelnr.: 2850158514

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 10-16A SCHROEF S0

    SIEMENS

    Siemens MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 10-16A SCHROEF S0

    Artikelnr.: 2700101925

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens LINE REACTOR FSA 3AC 380-480V-11A

    SIEMENS

    Siemens LINE REACTOR FSA 3AC 380-480V-11A

    Artikelnr.: 2850158491

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens 3NA Smeltpatroon (mes) NH000 Bovenkenmelder 20A

    SIEMENS

    Siemens 3NA Smeltpatroon (mes) NH000 Bovenkenmelder 20A

    Artikelnr.: 2700922669

    

     STK

    Min: 3 STK , Besteleenheid 3 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 32121603
Conditie/kortingsgroep 120003
Frequentieregelaar =< 1 kV
Hoogte 160 mm
Diepte 164.5 mm
Met bedieningselement Nee
Aantal fasen ingang 3
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning 4 kW
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning 4 kW
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Met PC-aansluiting Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 1
Aantal digitale ingangen 4
Aantal HW-interfaces parallel 0
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie -15 %
Inzet in industriële omgeving toegestaan Ja
Aantal interfaces PROFINET 0
Netspanning 380 - 480 V
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
 
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 1
Aantal analoge ingangen 2
Breedte 140 mm
Nom. uitgangsstroom I2N 8.8 A
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Geïntegreerde remchopper Nee
Aantal fasen uitgang 3
Type omvormer U-omvormer
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Met optische interface Nee
Aantal HW-interfaces overige 1
Aantal HW-interfaces USB 0
Beschermingsgraad (IP) IP20
Ondersteunt protocol voor BACnet Nee
Max. uitgangsspanning 480 V
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie -5 %
Max. uitgangsfrequentie 550 Hz
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk Nee
Netfrequentie 50/60 Hz
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Aantal analoge uitgangen 1
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company