Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Motorstarter combinatie
  5. 283167
  • 
Motorstarter combinatie - Eaton Motorstarter combinatie - 283167
EATON

Eaton Motorstarter combinatie

Artikelnr.: 
2700385386
Lev. nr.: 
283167
EAN nr.: 
4015082831677
Producttype: 
MSC-D-12-M12(24VDC)

Brutoprijs

€ 234,52 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Directstarter, basiscomponent: MSC, Aanwijzingen: Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3., IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd., , Motorgegevens, nom. vermogen AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 5.5 kW, Instelbereik thermische beveiliging: Ir= 8 - 12 A, Coördinatieklasse: Coördinatieklasse “1”, Bedieningsspanning: 24 V DC, Gelijkspanning, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 105113
Motorstarter combinatie
Geschikt voor noodstop Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie 11.3 A
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Diepte 95 mm
Met transformator Nee
Aantal commandoposities 0
Hoogte 180 mm
Breedte 45 mm
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 8 - 12 A
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Externe reset mogelijk Nee
Opgenomen vermogen 2.6 W
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 5.5 kW
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 0 - 0 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal signaallampen 0
Aanloopklasse CLASS 10 A
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 0 - 0 V
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging Ja
Aantal hulpcontacten als maakcontact 1
Met zekering Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Met kortsluitactivering Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
 
Geschikt voor railmontage Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase 3 kW
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V 0 A
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V 12 A
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V 0 A
Nom. stuurspanning bij DC 24 - 24 V
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens 55 °C
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V 50 A
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Type stuurspanning DC
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3 Klasse 1
Type motorstarter Directstarter
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase 0 kW
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V 0 A
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase 0 kW
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company