Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Motorstarter combinatie
  5. LUCM05BL
  • 
Motorstarter combinatie - Schneider Electric CONTROLE-EENHEID 1,25-5A 24V DC - LUCM05BL
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric CONTROLE-EENHEID 1,25-5A 24V DC

Artikelnr: 
2850136185
Lev. nr.: 
LUCM05BL
EAN nr: 
3389110365108
Product type: 
LUCM05BL

Brutoprijs

€ 503,80 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Schneider Electric Controle-eenheid 1,25-5a 24v dc

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Controle-eenheid 1,25-5a 24v dc

    Artikelnr: 2700335672

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

TeSys U multifunctionele besturingseenheid die in geavanceerde voedingsbasissen LUB120, LUB320, LUB380 moet worden geplaatst om een TeSys U-startercontroller te vormen, voor 1-fase motortoepassingen tot 0.55kW@400V en 3-fasen tot 1.5kW@400V. Hij biedt volledige bescherming aan motoren met een nominale stroom Ir 1,25-5A (Ir aanpasbaar), overbelastingsklasse instelbaar 5-30, kortsluiting bij 13 x Irmax, overstroom bij 14,2 x Ir, faseverlies, isolatiefout (alleen apparatuurbeveiliging). Uitgerust met een LCD-display en een toetsenbord met 4 knoppen voor het instellen van beveiligings- en alarmparameters en het weergeven van elektrische waarden en gebeurtenissen. RS485 Modbus-communicatie RJ45-poort beschikbaar voor bediening op afstand en integratie met SoMove/MachineExpert. Te gebruiken met een 24V DC-spanning voor de bediening van de starter (via de bedieningscontacten A1/A2 in de voedingsbasis), moet deze worden geleverd met een externe 24V DC-voeding. Gecertificeerd bij gebruik in co


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 102124
Motorstarter combinatie
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 1.25 - 5 A
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Breedte 45 mm
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V 1.25 A
Type stuurspanning DC
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Hoogte 66 mm
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V 5 A
Aanloopklasse CLASS 10
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Nom. stuurspanning bij DC 24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Aantal signaallampen 0
Nom. bedrijfsstroom Ie 1.25 A
Aantal commandoposities 0
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
 
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 5.5 kW
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V 5 A
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Geschikt voor noodstop Nee
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Diepte 60 mm
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V 1.25 A
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Externe reset mogelijk Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase 2.2 kW
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Met kortsluitactivering Ja
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase 3 kW
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3 Klasse 2
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V 5 A
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit Schroefaansluiting
Met transformator Nee
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens 70 °C
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Met zekering Nee
Geschikt voor railmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company